Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр
Толщина
Частота вращения, макс.
Цена
Спрятать arrow
Цена

Отрезной диск для нерж.стали RED STRIPE

Отрезной диск для нерж.стали RED STRIPE

Отрезной диск для нерж.стали RED STRIPE

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Отрезной диск для нерж.стали RED STRIPE

Номер товара
Диаметр
Толщина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
1664131250
В наличии
125 мм
1 мм
- +
1 шт
37.08 грн
Диск отрезной для нержавеющей стали, Ø125 mm x 1.0 mm, RED STRIPE
1664131251
В наличии
125 мм
1,6 мм
- +
1 шт
38.34 грн
Диск отрезной для нержавеющей стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED STRIPE
1664132301
В наличии
230 мм
1,9 мм
- +
1 шт
85.92 грн
Диск отрезной для нержавеющей стали, Ø230 mm x 1.9 mm, RED STRIPE
⭐ Категория товаров Отрезной диск для нерж.стали RED STRIPE
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 37.08 грн
⭐ Самый дорогой товар 85.92 грн