Диск отрезной для нержавеющей стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED STRIPE
Диск отрезной для нержавеющей стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED STRIPE
Диск отрезной для нержавеющей стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED STRIPE
Диск отрезной для нерж. стали 125x1.6x22.23 mm, RED STRIPE -арт. 1664131251
Цена:
38.3 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
- Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
- Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
- Большая стойкость к излому
- Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Толщина | 1,6 мм |
Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
Исполнение | Прямой |
Область применения
Используется для резки твердых материалов, труб, профилей и листов из нержавеющей стали и металлу.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
- Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
- Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
- Большая стойкость к излому
- Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Характеристики
Толщина | 1,6 мм |
Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
Исполнение | Прямой |
Применение
Область применения
Используется для резки твердых материалов, труб, профилей и листов из нержавеющей стали и металлу.
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.