Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена
⭐ Категория товаров Отрезной диск для нерж.стали Red Line
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Отрезной диск для нержавеющей стали Red Line от Wurth

Отрезной диск Red Line от Wurth предназначен для резки твердых материалов, труб, профилей и листов из нержавеющей стали. Он изготовлен из высококачественных материалов и имеет ряд особенностей, которые обеспечивают его высокую эффективность и безопасность.

Основные характеристики

  • Диаметр: 125 мм, 150 мм, 180 мм, 230 мм
  • Толщина: 1,0 мм, 1,6 мм, 1,8 мм
  • Тип связки: синтетика и смола
  • Тип абразивного зерна: оксид алюминия
  • Скорость вращения: до 10000 об/мин

Особенности

  • Армированная конструкция обеспечивает высокую прочность и стойкость к излому
  • Специальный состав абразивного зерна обеспечивает высокую скорость и чистоту резки
  • Ультратонкий профиль диска позволяет делать аккуратные срезы

Способ применения

Диск предназначен для использования с электрическими и пневматическими шлифовальными машинами. Перед использованием диска необходимо убедиться в том, что скорость вращения шлифовальной машины соответствует указанной на диске. Также необходимо соблюдать меры безопасности при работе с отрезными дисками.

Особенности использования

Для получения наилучших результатов при резке нержавеющей стали рекомендуется использовать диск с толщиной 1,6 мм. При резке труб и профилей необходимо использовать диск с диаметром, соответствующим диаметру трубы или профиля.

Зачем нужен этот товар

Отрезной диск Red Line от Wurth необходим для резки твердых материалов, труб, профилей и листов из нержавеющей стали. Он подходит для профессионального и бытового использования.

На что обратить внимание покупателю

При выборе отрезного диска для нержавеющей стали необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Диаметр диска
  • Толщина диска
  • Тип связки
  • Тип абразивного зерна
  • Скорость вращения

Также рекомендуется выбирать диск от известного производителя, который гарантирует качество и безопасность своей продукции.