Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна
⭐ Категорія товарів Відрізний диск для нерж. сталі Red Line
⭐ Кількість товарів у наявності 0
⭐ Найдешевший товар грн
⭐ Найдорожчий товар грн

Відрізний диск для нержавіючої сталі Red Line від Wurth

Відрізний диск Red Line від Wurth призначений для різання твердих матеріалів, труб, профілів та листів з нержавіючої сталі. Він виготовлений із високоякісних матеріалів та має ряд особливостей, які забезпечують його високу ефективність та безпеку.

Основні характеристики

  • Діаметр: 125 мм, 150 мм, 180 мм, 230 мм
  • Товщина: 1,0 мм, 1,6 мм, 1,8 мм
  • Тип зв'язки: синтетика та смола
  • Тип абразивного зерна: оксид алюмінію
  • Швидкість обертання: до 10000 об/хв

Особливості

  • Армована конструкція забезпечує високу міцність і стійкість до зламу
  • Спеціальний склад абразивного зерна забезпечує високу швидкість та чистоту різання
  • Ультратонкий профіль диска дозволяє робити акуратні зрізи

Спосіб застосування

Диск призначений для використання з електричними та пневматичними шліфувальними машинами. Перед використанням диска необхідно переконатися, що швидкість обертання шліфувальної машини відповідає зазначеній на диску. Також необхідно дотримуватись заходів безпеки під час роботи з відрізними дисками.

Особливості використання

Для отримання найкращих результатів при різанні нержавіючої сталі рекомендується використовувати диск товщиною 1,6 мм. При різанні труб і профілів необхідно використовувати диск з діаметром, який відповідає діаметру труби або профілю.

Навіщо цей товар

Відрізний диск Red Line від Wurth необхідний для різання твердих матеріалів, труб, профілів та листів з нержавіючої сталі. Він підходить для професійного та побутового використання.

На що звернути увагу покупцю

При виборі відрізного диска для нержавіючої сталі необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Діаметр диска
  • Товщина диска
  • Тип зв'язування
  • Тип абразивного зерна
  • Швидкість обертання

Також рекомендується вибирати диск від відомого виробника, який гарантує якість та безпеку своєї продукції.