Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Ручная циркулярная пила ECS 1100
Ручная циркулярная пила ECS 1100
Ручная циркулярная пила ECS 1100

Ручная циркулярная пила ECS 1100

Ручная циркулярная пила ECS 1100 CRCLSAW-EL-EU-ECS1100 -арт. 5717020010
Номер товара 5717020010
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Ручна циркулярна пила потужністю 1100 Вт з глибиною різання 67 мм. Ергономічний дизайн
  • Мала вага для ідеального керування
  • Опорна плита з литого алюмінію
Блокування шпинделя
Дозволяє швидко і легко замінити лезо Захист користувача та двигуна
Плавний старт Нарізання фаски під кутом 45 градусів
Для широкого спектру застосувань

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Ручна циркулярна пила потужністю 1100 Вт з глибиною різання 67 мм. Ергономічний дизайн
  • Мала вага для ідеального керування
  • Опорна плита з литого алюмінію
Блокування шпинделя
Дозволяє швидко і легко замінити лезо Захист користувача та двигуна
Плавний старт Нарізання фаски під кутом 45 градусів
Для широкого спектру застосувань
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті

Знижка -42.7 %
1738.8 грн/шт
996 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
0.5 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -74 %
211.07 грн/шт
54.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить