Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Соединитель обжимной, термоусадочн.

Топ покупаемых товаров

Стыковой термоусадочный наконечник
Стыковой термоусадочный наконечник
(арт. 05555101)

Полупрозрачная термоусадочная трубка Непосредственный визуальный контроль соединения Процесс усадки ..

25.1 грн/шт
В наличии
Стыковой термоусадочный наконечник
Стыковой термоусадочный наконечник
(арт. 05555102)

Полупрозрачная термоусадочная трубка Непосредственный визуальный контроль соединения Процесс усадки ..

35 грн/шт
В наличии
Стыковой термоусадочный наконечник
Стыковой термоусадочный наконечник
(арт. 05555100)

Полупрозрачная термоусадочная трубка Непосредственный визуальный контроль соединения Процесс усадки ..

23.5 грн/шт
В наличии
Соединитель термоусадочный, BLUE 1,5-2,5SMM
Соединитель термоусадочный, BLUE 1,5-2,5SMM
(арт. 0555202)

Соединитель изолированный термоусадочный прозрачный. Для усадки требуется небольшое количество ..

11.4 грн/шт
В наличии
Соединитель стыковой Wurth 0,1-0,5 мм²
Соединитель стыковой Wurth 0,1-0,5 мм²
(арт. 0555200)

Область применения Термоусадочный стыковой соединитель представляет собой клемму, которая испол..

8.3 грн/шт
В наличии
Соединитель обжимной Wurth 4,0–6,0 мм²
Соединитель обжимной Wurth 4,0–6,0 мм²
(арт. 0555204)

Область применения Термоусадочный стыковой соединитель представляет собой клемму, которая испол..

15.3 грн/шт
В наличии
Стыковой термоусадочный наконечник
Стыковой термоусадочный наконечник
(арт. 05555104)

Полупрозрачная термоусадочная трубка Непосредственный визуальный контроль соединения Процесс усадки ..

41.3 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровСоединитель обжимной, термоусадочн.
⭐ Количество товаров в наличии13
⭐ Самый дешевый товар5.8 грн
⭐ Самый дорогой товар28.9 грн

Соединитель обжимной, термоусадочный от Wurth

Соединитель обжимной, термоусадочный от Wurth - это устройство, которое используется для соединения двух или более проводов. Соединители от Wurth отличаются высоким качеством, надежностью и эффективностью.

Применение соединителей

Соединители обжимные, термоусадочные от Wurth применяются в следующих случаях:

  • Для соединения электрических проводов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других транспортных средствах.
  • Для соединения электрических проводов в бытовой технике, электроинструменте и других устройствах.
  • Для соединения электрических проводов в промышленных установках.

Преимущества соединителей

Соединители обжимные, термоусадочные от Wurth имеют следующие преимущества:

  • Высокое качество - соединители от Wurth изготавливаются из качественных материалов и соответствуют международным стандартам качества.
  • Надежность - соединители от Wurth обеспечивают длительную и безотказную работу.
  • Эффективность - соединители от Wurth обеспечивают надежное соединение электрических проводов.

Типы соединителей

Соединители обжимные, термоусадочные от Wurth бывают следующих типов:

  • Соединители стыковые - это соединители, которые предназначены для соединения двух проводов, расположенных рядом друг с другом.
  • Соединители ответвительные - это соединители, которые предназначены для соединения одного провода с несколькими проводами.

Конструкция соединителей

  • Основа - это корпус соединителя, который изготавливается из термопластичного материала.
  • Гильза - это элемент соединителя, который обеспечивает обжим проводов.
  • Термоусадочная трубка - это элемент соединителя, который обеспечивает защиту соединения от внешних воздействий.

Монтаж соединителей

Монтаж соединителей обжимных, термоусадочных от Wurth осуществляется следующим образом:

  1. Провода зачищаются от изоляции на длину, соответствующую глубине гильзы.
  2. Провода вставляются в гильзу.
  3. Гильзу обжимают с помощью специального инструмента.
  4. Термоусадочная трубка нагревается до температуры, указанной на упаковке.

Технические характеристики соединителей

Соединители обжимные, термоусадочные от Wurth имеют следующие технические характеристики:

  • Длина - это длина соединителя.
  • Сечение провода, мин./макс. - это минимальное и максимальное сечение провода, которое можно подключить к соединителю.
  • Степень защиты IP - это степень защиты соединителя от внешних воздействий.
  • Температура усадки, мин. - это минимальная температура, при которой можно усадить термоусадочную трубку.
  • Электрическая прочность на пробой - это величина напряжения, при которой происходит пробой изоляции соединителя.
  • Цвет - это цвет материала основы соединителя.
  • Температурный диапазон применения, мин./макс. - это минимальный и максимальный температурный диапазон, в котором можно использовать соединитель.