Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Соединитель обжимной Wurth 4,0–6,0 мм²
Фото - 1 - Соединитель обжимной Wurth 4,0–6,0 мм²
Фото - 1 - Соединитель обжимной Wurth 4,0–6,0 мм²

Соединитель обжимной Wurth 4,0–6,0 мм² (0555204)

Соединитель обжимной Wurth 4,0–6,0 мм² СОЕДИНИТЕЛЬ-HSHRTUBE-YELLOW-(4,0-6,0SMM)
Номер товара 0555204
Нет в наличии
Цена:
15.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Область применения

  • Термоусадочный стыковой соединитель представляет собой клемму, которая используется для сопряжения, соединения или концевой заделки одиночного провода.
  • Каждое термоусаживаемое стыковое соединение полностью герметизирует клемму при нагреве и является наиболее прочной изоляцией для электрических соединений.
  • Эти соединители могут использоваться в автомобилях, лодках, промышленности, источниках питания и приложениях, в которых используется провод для передачи электрического тока.
Температурный диапазон применения, мин./макс. -10 ­ 105 °C
Температура усадки, мин. 150 °C
Длина 41 мм
Сечение проволоки, мин./макс. 4-6 мм²
Электрическая прочность на пробой 600 В/мм
Степень защиты IP IP 20
Цвет Желтый (материал основы)
Область применения
  • Термоусадочный стыковой соединитель - это клемма, которая используется для соединения, присоединения или окончания одного провода
  • Каждый термоусадочный стыковой соединитель полностью герметизирует клемму при нагревании и является самой прочной изоляцией для электрических соединений.
  • Эти разъемы можно использовать в автомобилях, лодках, промышленности, электроснабжении и других сферах, где для передачи электрического тока используется проволока
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down

    Область применения

    • Термоусадочный стыковой соединитель представляет собой клемму, которая используется для сопряжения, соединения или концевой заделки одиночного провода.
    • Каждое термоусаживаемое стыковое соединение полностью герметизирует клемму при нагреве и является наиболее прочной изоляцией для электрических соединений.
    • Эти соединители могут использоваться в автомобилях, лодках, промышленности, источниках питания и приложениях, в которых используется провод для передачи электрического тока.
    Характеристики arrow_down
    Температурный диапазон применения, мин./макс. -10 ­ 105 °C
    Температура усадки, мин. 150 °C
    Длина 41 мм
    Сечение проволоки, мин./макс. 4-6 мм²
    Электрическая прочность на пробой 600 В/мм
    Степень защиты IP IP 20
    Цвет Желтый (материал основы)
    Применение arrow_down
    Область применения
  • Термоусадочный стыковой соединитель - это клемма, которая используется для соединения, присоединения или окончания одного провода
  • Каждый термоусадочный стыковой соединитель полностью герметизирует клемму при нагревании и является самой прочной изоляцией для электрических соединений.
  • Эти разъемы можно использовать в автомобилях, лодках, промышленности, электроснабжении и других сферах, где для передачи электрического тока используется проволока
  • Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    1023.9 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    38400 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ