Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Герметик радиатора системы охлаждения двигателя, 300 ml
Герметик радиатора системы охлаждения двигателя, 300 ml

Герметик радиатора системы охлаждения двигателя, 300 ml

Герметик Wurth для радиатора системы охлаждения двигателя, 300 мл
Номер товара 5861501300
В наличии
Цена:
286.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Герметик радиатора для всех двигателей с системами охлаждения без фильтрующих систем
  • Надолго герметизирует микротрещины и течи
  • Защищает систему охлаждения от потери охлаждающей жидкости
  • Предотвращает утечку охлаждающей жидкости
  • Защищает двигатель от повреждений
Нейтральный по отношению к материалам, из которых изготовлены радиаторы. Не повреждает резиновые или пластмассовые детали. Объема 300 мл достаточно для 10 л охлаждающей жидкости.

Примечание Если система охлаждения оснащена грязеулавливающим фильтром, герметик для радиатора использовать не следует.
Плотность 1,01 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 300 мл
Значение pH 9.76
Химический состав Этиленгликоль
Плотность при условии при 20 °C
Цвет Зелен., Синий
Запах/аромат Фруктовый
Область применения
Герметизирует микротрещины в радиаторе, блоке цилиндров и головке блока цилиндров. Также герметизирует течи шланговых соединителей. Герметизация микротрещин и течей обеспечивает защиту системы охлаждения и камеры сгорания от утечек. Герметик радиатора предотвращает утечку охлаждающей жидкости. Инструкции
Перед использованием встряхните. Залейте содержимое банки в прогретую систему охлаждения. Откройте клапаны радиатора и позвольте двигателю проработать вхолостую в течение по крайней мере 10 минут. Повторно проверьте уровень охлаждающей воды и герметичность. Для грузовиков пропорция смешивания не должна превышать 1:100.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Герметик радиатора для всех двигателей с системами охлаждения без фильтрующих систем
  • Надолго герметизирует микротрещины и течи
  • Защищает систему охлаждения от потери охлаждающей жидкости
  • Предотвращает утечку охлаждающей жидкости
  • Защищает двигатель от повреждений
Нейтральный по отношению к материалам, из которых изготовлены радиаторы. Не повреждает резиновые или пластмассовые детали. Объема 300 мл достаточно для 10 л охлаждающей жидкости.

Примечание Если система охлаждения оснащена грязеулавливающим фильтром, герметик для радиатора использовать не следует.
Характеристики arrow_down
Плотность 1,01 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 300 мл
Значение pH 9.76
Химический состав Этиленгликоль
Плотность при условии при 20 °C
Цвет Зелен., Синий
Запах/аромат Фруктовый
Применение arrow_down
Область применения
Герметизирует микротрещины в радиаторе, блоке цилиндров и головке блока цилиндров. Также герметизирует течи шланговых соединителей. Герметизация микротрещин и течей обеспечивает защиту системы охлаждения и камеры сгорания от утечек. Герметик радиатора предотвращает утечку охлаждающей жидкости. Инструкции
Перед использованием встряхните. Залейте содержимое банки в прогретую систему охлаждения. Откройте клапаны радиатора и позвольте двигателю проработать вхолостую в течение по крайней мере 10 минут. Повторно проверьте уровень охлаждающей воды и герметичность. Для грузовиков пропорция смешивания не должна превышать 1:100.
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті

1606.98 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить