Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик радіатора системи охолодження двигуна, 300 ml
Фото - 1 - Герметик радіатора системи охолодження двигуна, 300 ml
Фото - 1 - Герметик радіатора системи охолодження двигуна, 300 ml

Герметик радіатора системи охолодження двигуна, 300 ml (5861501300)

Герметик для радіатора системи охолодження двигуна, 300 мл
Номер товару 5861501300
В наявності
Ціна:
351 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Герметик радіатора для всіх двигунів з системами охолодження без фільтруючих систем
  • Надовго герметизує мікротріщини і течі
  • Захищає систему охолодження від втрати охолоджуючої рідини
  • Запобігає витоку охолоджуючої рідини
  • Захищає двигун від пошкоджень
Нейтральний по відношенню до матеріалів, з яких виготовлені радіатори. Не ушкоджує гумові або пластмасові деталі. Обсягу 300 мл достатньо для 10 л охолоджуючої рідини.
Примітка Якщо система охолодження оснащена брудовловлюючим фільтром, герметик для радіатора використовувати не слід.
Густина 1,01 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Значення pH 9.76
Хімічна основа Етиленгліколь
Густина за умови за 20 °C
Колір Зелений, Синій
Запах/аромат Фруктовий
Сфера застосування
Герметизує мікротріщини в радіаторі, блоці циліндрів і голівці блоку циліндрів. Також герметизирует течі шлангових з'єднувачів. Герметизація мікротріщин і течі забезпечує захист системи охолодження і камери згоряння від витоків. Герметик радіатора запобігає витоку охолоджуючої рідини.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Залийте вміст банки в прогріту систему охолодження. Відкрийте клапани радіатора і дозвольте двигуну пропрацювати вхолосту протягом принаймні 10 хвилин. Повторно перевірте рівень охолоджуючої води і герметичність. Для вантажівок пропорція змішування не повинна перевищувати 1: 100.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Герметик радіатора для всіх двигунів з системами охолодження без фільтруючих систем
  • Надовго герметизує мікротріщини і течі
  • Захищає систему охолодження від втрати охолоджуючої рідини
  • Запобігає витоку охолоджуючої рідини
  • Захищає двигун від пошкоджень
Нейтральний по відношенню до матеріалів, з яких виготовлені радіатори. Не ушкоджує гумові або пластмасові деталі. Обсягу 300 мл достатньо для 10 л охолоджуючої рідини.
Примітка Якщо система охолодження оснащена брудовловлюючим фільтром, герметик для радіатора використовувати не слід.
Характеристики arrow_down
Густина 1,01 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Значення pH 9.76
Хімічна основа Етиленгліколь
Густина за умови за 20 °C
Колір Зелений, Синій
Запах/аромат Фруктовий
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Герметизує мікротріщини в радіаторі, блоці циліндрів і голівці блоку циліндрів. Також герметизирует течі шлангових з'єднувачів. Герметизація мікротріщин і течі забезпечує захист системи охолодження і камери згоряння від витоків. Герметик радіатора запобігає витоку охолоджуючої рідини.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Залийте вміст банки в прогріту систему охолодження. Відкрийте клапани радіатора і дозвольте двигуну пропрацювати вхолосту протягом принаймні 10 хвилин. Повторно перевірте рівень охолоджуючої води і герметичність. Для вантажівок пропорція змішування не повинна перевищувати 1: 100.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
32.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
196.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
899.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
3616.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
326.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності