- Назад
- Главная
- Электро и пневмоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Шлифмашинки, угловые
- Шлифмашинки, угловые
- Аккумуляторная угловая шлифовальная машина BAG 18BL
- Аккумуляторная угловая шлифовальная машина BAG 18BL
Очень удобная угловая шлифовальная машина с питанием от аккумулятора для мобильного применения
Эффективный, не требующий обслуживания бесщеточный двигатель
Для увеличения времени работы от одной зарядки аккумулятора и увеличения срока службы двигателя
Защита от самопроизвольного запуска
Предотвращает случайный запуск при переключении батарей
Большой замок шпинделя
Обеспечивает удобство и простоту смены аксессуаров
Эргономичный дизайн ручки
Эргономичная и тонкая ручка с мягкой рукояткой для безопасного и надежного удержания
Вес оборудования без аккумулятора | 2,4 кг |
Диаметр отрезного круга, макс. | 125 мм |
Емкость аккумулятора/батареи | 5 Ач |
Номинальное напряжение | 18 В / DC |
Типовое обозначение | беспроводная угловая шлифовальная машина |
Частота оборотов на холостом ходу, макс. | 8500 об / мин (об / мин) |