- Назад
- Каталог товаров
- Силовой инструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Дрели-шуруповерты и гайковерты
- Дрели-шуруповерты, безударные
- ABS 18 POWER аккумуляторная дрель-отвертка
- Cordless drill driver ABS 18 POWER
Способы доставки
Мощная и удобная аккумуляторная дрель-шуруповерт, специально разработанная для тяжелых условий эксплуатации на стройплощадках, с крутящим моментом 140 Нм, разработанная Würth в соответствии с требованиями мастеров.
Вес оборудования с аккумулятором | 2,2 кг |
Высота | 260 мм |
Диаметр самореза, макс. | 12 мм |
Диаметр сверления в алюминии, макс. | 13 мм |
Диаметр сверления в стали, макс. | 13 мм |
Длина | 205 мм |
Емкость аккумулятора/батареи | 0 Aч |
Количество аккумуляторов/батарей | 0 шт. |
Комплектация | Без аккумуляторов, без дополнительных аксессуаров |
Макс. крутящий момент, твердый/мягкий | 140 / 60 Нм |
Номинальное напряжение | 18 В/пост.тока |
Рекомендуемый диаметр сверления в металле, макс. | 13 мм |
Число оборотов на холостом ходу, 1-я/2-я скорость, мин./макс. | 0-550 / 0-2000 об/мин |
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5-13 мм |