- Назад
- Каталог товаров
- Пайка твердым и мягким припоем, сварка
- Пайка
- Химические продукты для пайки
- Паяльная паста
- Бессвинц. паял. паста для куз. работ
- Бессвинцовая паяльная паста для кузовных работ, 1кг
Способы доставки
Бессвинцовая высококачественная паста для лужения S-Sn97Cu3. Тип флюса согласно DIN EN 29454-1.
Соответствует юридическим требованиям Директивы 2000/53/EG Европейского парламента и национального закона об автомобилях с истекшим сроком эксплуатации.
Содержание олова 60-70% без свинца
Вес содержимого | 1 кг |
Запах/аромат | Характерный |
Значение pH | Кислотный |
Значение pH, условия | при 20 °C |
Наименование продукта поставщика | KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G |
Не содержит свинец | Да |
Обозначение материала | S-Sn97Cu3 |
Состав припоя (% от веса) Sn | 65% |
Стандарт EN | 29454-1 |
Температура плавления, макс. | 250 °C |
Температура плавления, мин. | 230 °C |
Точка кипения | 100 °C |
Цвет | Светло-серый |
Каталог Würth