Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Высокопрочный фиксатор подшипников, зазоры до 0,15мм, 50гр
Высокопрочный фиксатор подшипников, зазоры до 0,15мм, 50гр

Фиксатор подшипников, высокопрочный
Для прочного соединения, предотвращает заклинивание.-DOS-50Г

Номер товара 0893603050
В наличии
Цена:
1 362 грн/шт

Высокопрочный фиксатор подшипников, зазоры до 0,15мм, 50гр

Номер товара 0893603050

1 362 грн Без НДС: 1 135 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для неразъемного соединения цилиндрических деталей, подвергающихся высоким нагрузкам.

Надежное отверждение при низкой температуре около 0 ° C.
Можно использовать в зимнее время.


Возможна герметизация стыков до 0,15 мм.
Даже очень большие отклонения можно исправить с экономным использованием.


Избегает фреттинг-коррозии.

Предотвращает заклинивание подшипников.

Устойчив к воздействию многих щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.


Система DOS:

  • Практичная упаковка с удобной крышкой, позволяет работать одной рукой (одна рука всегда остается свободной).
  • Плавно регулируемая система дозирования позволяет управлять количеством затрат.
  • Оптимизация затрат благодаря практически полного опорожнения упаковки.

    В наконечнике дозатора не остается остатков препарата.

Примечание:

Следующие пластмассы могут вступать в реакцию при длительном контакте: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (оргстекло), полисульфон, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности.

Рекомендуем провести испытания самостоятельно.

Зарегистрировано NSF, класс P1, рег. No 151997

Вес содержимого 50 г
Вязкость, мин./макс. / условия 100-150 мПа·с / при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 4/20 об/мин
Исходная прочность, мин./макс. 5-10 мин
Мин./макс. температура монтажа 5 ­ 35 °C
Окончательная прочность, мин./макс. 3-6 ч
Плотность 1,07 г/см³
Подходит для макс. резьбы M12
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. 18-26 Н/мм²
Прочность на сдвиг при сжатии, условия В соответствии с DIN 54452
Способность заполнять щели, макс. 0,15 мм
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 12 мес. / при комнатной температуре
Температура воспламенения, мин. 90 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 150 °C
Функциональная прочность, мин./макс. 30-40 мин
Химический состав Эфир метакриловой кислоты
Цвет Зеленый
Область применения
Для высокопрочного соединения втулок, муфт, зубчатых колес, болтов, подшипников, валов и ступиц, подвергающихся высоким нагрузкам.
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве.

Инструкции
Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для обезжиривания поверхности используйте очиститель тормозов Würth. Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя частями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем.

Анаэробный клей — это реакционный клей, не содержащий растворителей. Он затвердевает при отсутствии контакта с атмосферным кислородом под каталитическим воздействием металлов. Это значит, что по крайней мере одна из склеиваемых деталей должна быть металлической, а поверхность склеивания должна быть достаточно большой, чтобы исключить доступ кислорода. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4.

Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор.
К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика.
К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%).

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности