Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml
Скидка -15 %

Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml

16 отзывов Написать отзыв
Смазка консистентная HHS 200 Grease отличная защита от воды и грязи, спрей, 400 мл
Номер товара 08931067
В наличии
Цена:
347.28 грн/шт
-15 %
295.2 грн/шт
Специальная цена после авторизации
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественная белая долговечная смазка из ПТФЭ для смазки шарниров, петель, дверей, багажника, капота. Удаляет скрип раз и навсегда! Долговечная.
  • Отличные герметизирующие свойства от влаги и грязи. Это обеспечивает оптимальную стойкость к окислению и увеличивает интервалы между смазками.
  • Отличная защита от коррозии.
Отличная совместимость с материалами.
  • Отличная совместимость с пластиком.
  • Нейтральное поведение на окрашенных поверхностях.
Содержит твердую смазку PTFE.
  • После того, как пленка смазки израсходована, роль смазки берет на себя ПТФЭ (свойство аварийной работы).
  • Хорошая термостойкость.
Имеет особую белую пигментацию.
Оптимальная идентификация точек смазки во время технического обслуживания и сервисных работ. Устойчив к брызгам и соленой воде, слабым кислотам и щелочам. Не содержит силикона, кислоты, смол и AOX.
Плотность 0,78 г/см³
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -15 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 150 °C
Температура воспламенения, мин. 200 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Устойчивость к воздействию Вода, соленая вода, слабые щелочи, слабые кислоты
Цвет Бриллиантово-белый
Химический состав Минеральное масло
Базовое масло Минеральное масло
Совместимость материалов Сталь, Цветные металлы, Нержавеющая сталь, EPDM, FKM, NBR
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Запах/аромат Характерный
Область применения
Подходит для применения в ходе технического обслуживания, смазки, например для смазывания петель, соединений, направляющих, активно применяется на сервисных станциях, СТО, где согласно регламенту такую смазку применяют для шарниров и петель (Дверей) автомобиля, с сигнальным белым цветом. Инструкция
Перед использованием встряхните. Перед нанесением тщательно очистите смазочную точку. Распылите на очищенную поверхность.
Микола 29.09.2022

Купував для авто, сказали краще для дверей немає, бо постійно був скрип, але цей засіб реально прибирає звуки

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Саша 31.10.2022

Штука хорошая, но цена????, раньше можно было покупать

Арсен 14.01.2024

Півроку рипіли петлі багажника, так рипів що з розуму зводив, вирішив порадувати себе і спробувати цей засіб. Ні секунди не пошкодував, одразу після нанесення зник цей жахливий скрип, Дякую!

Марат 19.01.2024

Очень порадовал этот продукт, качество полностью оправдано ценой. Обязательно буду покупать еще!

Євгеній 01.01.2024

Скрипіли ліві водійські двері, після застосування характерний звук зник. На всякий випадок наніс засіб на інші двері)

Ілля 06.01.2024

Чудовий засіб, рекомендую. Допоміг зі скрипом

Показано з 1 по 6 із 16 (3 сторінок)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественная белая долговечная смазка из ПТФЭ для смазки шарниров, петель, дверей, багажника, капота. Удаляет скрип раз и навсегда! Долговечная.
  • Отличные герметизирующие свойства от влаги и грязи. Это обеспечивает оптимальную стойкость к окислению и увеличивает интервалы между смазками.
  • Отличная защита от коррозии.
Отличная совместимость с материалами.
  • Отличная совместимость с пластиком.
  • Нейтральное поведение на окрашенных поверхностях.
Содержит твердую смазку PTFE.
  • После того, как пленка смазки израсходована, роль смазки берет на себя ПТФЭ (свойство аварийной работы).
  • Хорошая термостойкость.
Имеет особую белую пигментацию.
Оптимальная идентификация точек смазки во время технического обслуживания и сервисных работ. Устойчив к брызгам и соленой воде, слабым кислотам и щелочам. Не содержит силикона, кислоты, смол и AOX.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,78 г/см³
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -15 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 150 °C
Температура воспламенения, мин. 200 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Устойчивость к воздействию Вода, соленая вода, слабые щелочи, слабые кислоты
Цвет Бриллиантово-белый
Химический состав Минеральное масло
Базовое масло Минеральное масло
Совместимость материалов Сталь, Цветные металлы, Нержавеющая сталь, EPDM, FKM, NBR
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения
Подходит для применения в ходе технического обслуживания, смазки, например для смазывания петель, соединений, направляющих, активно применяется на сервисных станциях, СТО, где согласно регламенту такую смазку применяют для шарниров и петель (Дверей) автомобиля, с сигнальным белым цветом. Инструкция
Перед использованием встряхните. Перед нанесением тщательно очистите смазочную точку. Распылите на очищенную поверхность.
Отзывов (16) arrow_down
Микола 29.09.2022

Купував для авто, сказали краще для дверей немає, бо постійно був скрип, але цей засіб реально прибирає звуки

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Саша 31.10.2022

Штука хорошая, но цена????, раньше можно было покупать

Арсен 14.01.2024

Півроку рипіли петлі багажника, так рипів що з розуму зводив, вирішив порадувати себе і спробувати цей засіб. Ні секунди не пошкодував, одразу після нанесення зник цей жахливий скрип, Дякую!

Марат 19.01.2024

Очень порадовал этот продукт, качество полностью оправдано ценой. Обязательно буду покупать еще!

Євгеній 01.01.2024

Скрипіли ліві водійські двері, після застосування характерний звук зник. На всякий випадок наніс засіб на інші двері)

Ілля 06.01.2024

Чудовий засіб, рекомендую. Допоміг зі скрипом

Показано з 1 по 6 із 16 (3 сторінок)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте