Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml
Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml
Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml (08931067)
Мастило консистентне HHS 200 Grease чудовий захист від вологи та бруду, спрей, 400 мл
Номер товару 08931067
В наявності
Ціна:
465 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоякісне біле довговічне мастило з ПТФЕ для змащування шарнірів, петель, дверей, багажника, капоту.
Видаляє скрип раз і на завжди!
Довговічне.
Оптимальна ідентифікація точок змащення під час технічного обслуговування і сервісних робіт. Стійкий до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів. Не містить силікону, кислоти, смол і AOX.
- Відмінні герметизуючі властивості проти вологи та бруду. Це забезпечує оптимальну стійкість до окислення і збільшує інтервали між змащуванням.
- Відмінний захист від корозії.
- Відмінна сумісність з пластиком.
- Нейтральна поведінка на пофарбованих поверхнях.
- Після того, як плівка мастила витрачена, роль мастила бере на себе ПТФЕ (властивість аварійної роботи).
- Хороша термостійкість.
Оптимальна ідентифікація точок змащення під час технічного обслуговування і сервісних робіт. Стійкий до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів. Не містить силікону, кислоти, смол і AOX.
| Густина | 0,78 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -15 °C |
| Температура займання, мін. | 200 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 246 г |
| Вміст | 400 мл |
| Стійкість до впливу | Вода, солона вода, слабкі луги, слабкі кислоти |
| Колір | Діамантово-білий |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
| Сумісність матеріалів | Сталь, Кольорові важкі метали, Нержавіюча сталь, EPDM, FKM, NBR |
Сфера застосування:
Підходить для застосування в ході технічного змащування, обслуговування, наприклад для змащування петель, з'єднань, що направляють, активно застосовується на сервісних станціях, СТО, де згідно з регламентом таке мастило застосовують для шарнірів та петель (Дверей) автомобіля, із сигнальним білим кольором.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Перед нанесенням ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.
Підходить для застосування в ході технічного змащування, обслуговування, наприклад для змащування петель, з'єднань, що направляють, активно застосовується на сервісних станціях, СТО, де згідно з регламентом таке мастило застосовують для шарнірів та петель (Дверей) автомобіля, із сигнальним білим кольором.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Перед нанесенням ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Високоякісне біле довговічне мастило з ПТФЕ для змащування шарнірів, петель, дверей, багажника, капоту.
Видаляє скрип раз і на завжди!
Довговічне.
Оптимальна ідентифікація точок змащення під час технічного обслуговування і сервісних робіт. Стійкий до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів. Не містить силікону, кислоти, смол і AOX.
- Відмінні герметизуючі властивості проти вологи та бруду. Це забезпечує оптимальну стійкість до окислення і збільшує інтервали між змащуванням.
- Відмінний захист від корозії.
- Відмінна сумісність з пластиком.
- Нейтральна поведінка на пофарбованих поверхнях.
- Після того, як плівка мастила витрачена, роль мастила бере на себе ПТФЕ (властивість аварійної роботи).
- Хороша термостійкість.
Оптимальна ідентифікація точок змащення під час технічного обслуговування і сервісних робіт. Стійкий до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів. Не містить силікону, кислоти, смол і AOX.
Відео
Характеристики
| Густина | 0,78 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -15 °C |
| Температура займання, мін. | 200 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 246 г |
| Вміст | 400 мл |
| Стійкість до впливу | Вода, солона вода, слабкі луги, слабкі кислоти |
| Колір | Діамантово-білий |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
| Сумісність матеріалів | Сталь, Кольорові важкі метали, Нержавіюча сталь, EPDM, FKM, NBR |
Застосування
Сфера застосування:
Підходить для застосування в ході технічного змащування, обслуговування, наприклад для змащування петель, з'єднань, що направляють, активно застосовується на сервісних станціях, СТО, де згідно з регламентом таке мастило застосовують для шарнірів та петель (Дверей) автомобіля, із сигнальним білим кольором.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Перед нанесенням ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.
Підходить для застосування в ході технічного змащування, обслуговування, наприклад для змащування петель, з'єднань, що направляють, активно застосовується на сервісних станціях, СТО, де згідно з регламентом таке мастило застосовують для шарнірів та петель (Дверей) автомобіля, із сигнальним білим кольором.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Перед нанесенням ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.
Відгуків (16)
Микола
29.09.2022
Купував для авто, сказали краще для дверей немає, бо постійно був скрип, але цей засіб реально прибирає звуки
Адміністратор
Дякуємо за відгук
Саша
31.10.2022
Штука хорошая, но цена????, раньше можно было покупать
Арсен
14.01.2024
Півроку рипіли петлі багажника, так рипів що з розуму зводив, вирішив порадувати себе і спробувати цей засіб. Ні секунди не пошкодував, одразу після нанесення зник цей жахливий скрип, Дякую!
Марат
19.01.2024
Очень порадовал этот продукт, качество полностью оправдано ценой. Обязательно буду покупать еще!
Євгеній
01.01.2024
Скрипіли ліві водійські двері, після застосування характерний звук зник. На всякий випадок наніс засіб на інші двері)
Ілля
06.01.2024
Чудовий засіб, рекомендую. Допоміг зі скрипом
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 08931067.pdf
Купував для авто, сказали краще для дверей немає, бо постійно був скрип, але цей засіб реально прибирає звуки
Дякуємо за відгук
Штука хорошая, но цена????, раньше можно было покупать
Півроку рипіли петлі багажника, так рипів що з розуму зводив, вирішив порадувати себе і спробувати цей засіб. Ні секунди не пошкодував, одразу після нанесення зник цей жахливий скрип, Дякую!
Очень порадовал этот продукт, качество полностью оправдано ценой. Обязательно буду покупать еще!
Скрипіли ліві водійські двері, після застосування характерний звук зник. На всякий випадок наніс засіб на інші двері)
Чудовий засіб, рекомендую. Допоміг зі скрипом