Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml
Фото - 2 - Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml
Фото - 3 - Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml
Фото - 1 - Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml
Фото - 2 - Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml
Фото - 3 - Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml
Video thumbnail for Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml

Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml (08931067)

16 відгуків Написати відгук
Мастило консистентне HHS 200 Grease чудовий захист від вологи та бруду, спрей, 400 мл
Номер товару 08931067
В наявності
Ціна:
465 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісне біле довговічне мастило з ПТФЕ для змащування шарнірів, петель, дверей, багажника, капоту. Видаляє скрип раз і на завжди! Довговічне.
  • Відмінні герметизуючі властивості проти вологи та бруду. Це забезпечує оптимальну стійкість до окислення і збільшує інтервали між змащуванням.
  • Відмінний захист від корозії.
Відмінна сумісність з матеріалами.
  • Відмінна сумісність з пластиком.
  • Нейтральна поведінка на пофарбованих поверхнях.
Містить тверде мастило PTFE.
  • Після того, як плівка мастила витрачена, роль мастила бере на себе ПТФЕ (властивість аварійної роботи).
  • Хороша термостійкість.
Має особливу білу пігментацію.
Оптимальна ідентифікація точок змащення під час технічного обслуговування і сервісних робіт. Стійкий до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів. Не містить силікону, кислоти, смол і AOX.
Густина 0,78 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 130 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -15 °C
Температура займання, мін. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 246 г
Вміст 400 мл
Стійкість до впливу Вода, солона вода, слабкі луги, слабкі кислоти
Колір Діамантово-білий
Базове мастило Мінеральна олія
Хімічна основа Мінеральна олія
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Запах/аромат Характерний
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові важкі метали, Нержавіюча сталь, EPDM, FKM, NBR
Сфера застосування:
Підходить для застосування в ході технічного змащування, обслуговування, наприклад для змащування петель, з'єднань, що направляють, активно застосовується на сервісних станціях, СТО, де згідно з регламентом таке мастило застосовують для шарнірів та петель (Дверей) автомобіля, із сигнальним білим кольором.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Перед нанесенням ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.
Микола 29.09.2022

Купував для авто, сказали краще для дверей немає, бо постійно був скрип, але цей засіб реально прибирає звуки

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Саша 31.10.2022

Штука хорошая, но цена????, раньше можно было покупать

Арсен 14.01.2024

Півроку рипіли петлі багажника, так рипів що з розуму зводив, вирішив порадувати себе і спробувати цей засіб. Ні секунди не пошкодував, одразу після нанесення зник цей жахливий скрип, Дякую!

Марат 19.01.2024

Очень порадовал этот продукт, качество полностью оправдано ценой. Обязательно буду покупать еще!

Євгеній 01.01.2024

Скрипіли ліві водійські двері, після застосування характерний звук зник. На всякий випадок наніс засіб на інші двері)

Ілля 06.01.2024

Чудовий засіб, рекомендую. Допоміг зі скрипом

Показано з 1 по 6 із 16 (3 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Мастило HHS 200 (GREASE), 400 ml - відео
Опис arrow_down
Високоякісне біле довговічне мастило з ПТФЕ для змащування шарнірів, петель, дверей, багажника, капоту. Видаляє скрип раз і на завжди! Довговічне.
  • Відмінні герметизуючі властивості проти вологи та бруду. Це забезпечує оптимальну стійкість до окислення і збільшує інтервали між змащуванням.
  • Відмінний захист від корозії.
Відмінна сумісність з матеріалами.
  • Відмінна сумісність з пластиком.
  • Нейтральна поведінка на пофарбованих поверхнях.
Містить тверде мастило PTFE.
  • Після того, як плівка мастила витрачена, роль мастила бере на себе ПТФЕ (властивість аварійної роботи).
  • Хороша термостійкість.
Має особливу білу пігментацію.
Оптимальна ідентифікація точок змащення під час технічного обслуговування і сервісних робіт. Стійкий до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів. Не містить силікону, кислоти, смол і AOX.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 0,78 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 130 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -15 °C
Температура займання, мін. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 246 г
Вміст 400 мл
Стійкість до впливу Вода, солона вода, слабкі луги, слабкі кислоти
Колір Діамантово-білий
Базове мастило Мінеральна олія
Хімічна основа Мінеральна олія
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Запах/аромат Характерний
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові важкі метали, Нержавіюча сталь, EPDM, FKM, NBR
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Підходить для застосування в ході технічного змащування, обслуговування, наприклад для змащування петель, з'єднань, що направляють, активно застосовується на сервісних станціях, СТО, де згідно з регламентом таке мастило застосовують для шарнірів та петель (Дверей) автомобіля, із сигнальним білим кольором.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Перед нанесенням ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.
Відгуків (16) arrow_down
Микола 29.09.2022

Купував для авто, сказали краще для дверей немає, бо постійно був скрип, але цей засіб реально прибирає звуки

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Саша 31.10.2022

Штука хорошая, но цена????, раньше можно было покупать

Арсен 14.01.2024

Півроку рипіли петлі багажника, так рипів що з розуму зводив, вирішив порадувати себе і спробувати цей засіб. Ні секунди не пошкодував, одразу після нанесення зник цей жахливий скрип, Дякую!

Марат 19.01.2024

Очень порадовал этот продукт, качество полностью оправдано ценой. Обязательно буду покупать еще!

Євгеній 01.01.2024

Скрипіли ліві водійські двері, після застосування характерний звук зник. На всякий випадок наніс засіб на інші двері)

Ілля 06.01.2024

Чудовий засіб, рекомендую. Допоміг зі скрипом

Показано з 1 по 6 із 16 (3 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
414 грн/шт
351.9 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити