- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Инструмент режущий
- Ножницы
- Ножницы для кабеля, VDE
- Ножницы для кабеля ZEBRA VDE
- Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм





















Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Ножницы для кабеля ZEBRA VDE с двусторонним лезвием
НОЖНИЦЫ-Д/КАБ-VDE-210ММ-ZEBRA
Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Номер товара 071401586
В наличии
Цена:
4101.72 грн/шт
Способы доставки
Бесплатная доставка
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
Для резки кабеля из меди и алюминия; для предварительной и повторной резки
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди | 20 мм |
Длина (L) | 210 мм |
Стандарт EN | 60900 |
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди | 70 мм² |
Длина в дюймах (L) | 8 дюймов |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для резки кабеля из меди и алюминия; для предварительной и повторной резки
Характеристики
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди | 20 мм |
Длина (L) | 210 мм |
Стандарт EN | 60900 |
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди | 70 мм² |
Длина в дюймах (L) | 8 дюймов |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
9228 грн/шт
В наличии
853.5 грн/шт
В наличии
Немає відгуків про цей товар.