- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Клеи
- Клей для кузова
- Клей для кузова, 2-компонентный
- Клей для кузова Powerbond
- Клей для кузова Powerbond
Способы доставки
Высокопрочный 2-компонентный эпоксидный клей для ремонта деталей кузова автомобиля
Клей на основе эпоксидной смолы высокой прочности.
Заменяет точечную сварку.
Технология стеклянных частиц.
Даже при сильном давлении, гарантированая толщина слоя 0,7-1,2 мм.
Отличная устойчивость
Клей не стекает с вертикальных поверхностей (тиксотропные свойства)
Превосходная защита от коррозии
Подходит для сварки.
Может быть окрашен/выровнен.
Не содержит силикона и летучих органических соединений.
Примечание
Не подходит для несущих нагрузку деталей кузова (передняя стойка кузова, продольная рамная стойка). При необходимости частичной замены деталей кузова, не наносите клей на видимые участки, так как могут образоваться "теневые швы". Ознакомьтесь с инструкциями по ремонту производителя машины.
Время отверждения | 4 ч |
Дополнительный товар | Ацетон. очистит., арт. 0893460; ср-во от ржавч .Quattro, арт. 08932141; пневм. осев. шлиф. станок, арт. 07032310; Flexi-Disc, арт. 0578705 …; диск нейлон.флис. , арт. 067322 50/75; минидиск флис., арт. 0673205.../207...; клещи с фиксат., арт. 071409... |
Запах/аромат | Характерный |
Конечная прочность, макс. | 72 ч |
Мин./макс. температура монтажа | 15 25 °C |
Не содержит ЛОС | Да |
Не содержит силикон | Да |
Объем | 195 мл |
Окончательная прочность, условия | при 23°C |
Плотность | 1,1 г/см³ |
Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 1.7 Н/мм² |
Прочность на растяжение и сдвиг, условия | через 4 часа, 23 °C, EN 1465 |
Прочность на растяжение, мин. | 30 Н/мм² |
Прочность на растяжение, условия | при 23 °C, в соответствии с ASTM D-638 |
Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
Срок службы | 60 мин |
Срок службы, условия | при 23°C |
Твердость по Шору D | 80 |
Твердость по Шору, условия | в соответствии с DIN 53505 |
Термостойкость, кратковременная, макс. | 190 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -30 120 °C |
Тип упаковки | Баллон |
Устойчивость к воздействию | Бензин, Дизель, Охлаждающая жидкость, Моторные и трансмиссионные масла |
Химический состав | Эпоксидная смола |
Цвет | Черный цвет |