Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клей для кузова POWERBOND, двокомпонентний, 195 ml
Фото - 1 - Клей для кузова POWERBOND, двокомпонентний, 195 ml
Фото - 2 - Клей для кузова POWERBOND, двокомпонентний, 195 ml
Фото - 3 - Клей для кузова POWERBOND, двокомпонентний, 195 ml
Фото - 4 - Клей для кузова POWERBOND, двокомпонентний, 195 ml
Фото - 1 - Клей для кузова POWERBOND, двокомпонентний, 195 ml
Фото - 2 - Клей для кузова POWERBOND, двокомпонентний, 195 ml
Фото - 3 - Клей для кузова POWERBOND, двокомпонентний, 195 ml
Фото - 4 - Клей для кузова POWERBOND, двокомпонентний, 195 ml

Клей для кузова POWERBOND, двокомпонентний, 195 ml (0893450110)

Клей для кузовного ремонту POWERBOND, двокомпонентний епоксидний, 195 ml
Номер товару 0893450110
В наявності
Ціна:
3213.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Двокомпонентний епоксидний клей POWERBOND для ремонту кузовних елементів з двома статичними змішувачами

Високоміцна двокомпонентна епоксидна система для кузовного ремонту, яка відновлює міцність і жорсткість з'єднання та відповідає вимогам автовиробників.

Висока міцність з'єднання

  • Допомагає відновити початкову міцність і жорсткість кузовних елементів
  • Дає змогу зменшити кількість точкових зварних швів
  • Відповідає вимогам виробників автомобілів

Технологія скляних мікрочастинок

Гарантує товщину клейового шару 0,25 мм навіть у разі надмірного стискання деталей під час склеювання.

Висока стабільність

Тиксотропна структура запобігає стіканню клею навіть на вертикальних поверхнях.

Відмінний захист від корозії

  • Зберігає початковий рівень захисту від корозії
  • Запобігає виникненню корозії в зоні точкового зварювання

Подальша обробка

  • Можна зварювати
  • Можна шліфувати після затвердіння
  • Можна фарбувати

Безпечний склад

  • Не містить силікону
  • Не містить летких органічних сполук (VOC)

Примітка

  • Статичний змішувач (2 шт.) артикул 0891450101 входить до комплекту постачання
  • Не підходить для несучих елементів кузова, таких як передні стійки кузова (A-стійки), лонжерони та інші силові елементи
  • Під час заміни деталей не рекомендується склеювання на видимих поверхнях, оскільки можуть з'являтися видимі контури з'єднання («тіньові лінії»)
  • Зберігати в місці, захищеному від замерзання
  • Під час використання акумуляторних або пневматичних пістолетів слід застосовувати найменшу швидкість подачі, щоб запобігти деформації картриджа
Твердість по Шору D 80
Густина 1,1 г/см³
Температура монтажу, мін./макс. від 15 до 25 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 190 °C
Вміст 195 мл
Кінцева міцність, макс. 24 год
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Термостійкість, мін./макс. від -30 до 120 °C
Міцність на розтяг, мін. 30 Н/мм²
Час затвердіння 4 год
Час застосування 60 хв
Додаткові товари Ацетон. очистит., арт. 0893460; засіб від іржі Quattro, арт. 08932141; пневм. осівш. шліф. верстат, арт. 07032310; Flexi-Disc, арт. 0578705 ...; диск нейлон.фліс. , Арт. 067322 50/75; мінідиск фліс., арт. 0673205 ... / 207 ...; кліщі з фіксатив., арт. 071409 ...
Тип упаковки Балон
Стійкість до впливу Бензин, Дизель, Охолоджуюча рідина, Моторні та трансмісійні олії
Твердість по Шору, умови відповідно до DIN 53505
Хімічна основа Епоксидна смола
Час застосування, умови за 23 °C
Фінальна міцність, умови за 23 °C
Міцність на розтяг, умови за 23 °C, відповідно до ASTM D-638
Не містить ЛОС Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Міцність на розтягнення та зрушення, умови через 4 год, 23 °C, EN 1465
Колір Чорний
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 28 Н/мм²

Застосування

Структурний клей для сталі, алюмінію, нержавіючої сталі та армованих скловолокном пластиків (GFRP, CFRP). Підходить для склеювання кузовних елементів, зокрема крил, боковин, колісних арок, панелей даху та дверних панелей.

Технологія скляних мікрочастинок

Скляні мікрочастинки запобігають надмірному витисканню клею зі з'єднання під час стискання деталей. Це забезпечує необхідну мінімальну товщину клейового шару між елементами, що з'єднуються.

Інструкція із застосування

Поверхні повинні бути достатньо міцними для сприйняття навантажень, а також чистими, сухими й очищеними від мастила та іржі. Старі залишки клею необхідно повністю видалити. Під час використання дотримуйтеся інструкції з обробки матеріалу. Для отримання додаткової інформації зверніться до технічного паспорта продукту.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Двокомпонентний епоксидний клей POWERBOND для ремонту кузовних елементів з двома статичними змішувачами

Високоміцна двокомпонентна епоксидна система для кузовного ремонту, яка відновлює міцність і жорсткість з'єднання та відповідає вимогам автовиробників.

Висока міцність з'єднання

  • Допомагає відновити початкову міцність і жорсткість кузовних елементів
  • Дає змогу зменшити кількість точкових зварних швів
  • Відповідає вимогам виробників автомобілів

Технологія скляних мікрочастинок

Гарантує товщину клейового шару 0,25 мм навіть у разі надмірного стискання деталей під час склеювання.

Висока стабільність

Тиксотропна структура запобігає стіканню клею навіть на вертикальних поверхнях.

Відмінний захист від корозії

  • Зберігає початковий рівень захисту від корозії
  • Запобігає виникненню корозії в зоні точкового зварювання

Подальша обробка

  • Можна зварювати
  • Можна шліфувати після затвердіння
  • Можна фарбувати

Безпечний склад

  • Не містить силікону
  • Не містить летких органічних сполук (VOC)

Примітка

  • Статичний змішувач (2 шт.) артикул 0891450101 входить до комплекту постачання
  • Не підходить для несучих елементів кузова, таких як передні стійки кузова (A-стійки), лонжерони та інші силові елементи
  • Під час заміни деталей не рекомендується склеювання на видимих поверхнях, оскільки можуть з'являтися видимі контури з'єднання («тіньові лінії»)
  • Зберігати в місці, захищеному від замерзання
  • Під час використання акумуляторних або пневматичних пістолетів слід застосовувати найменшу швидкість подачі, щоб запобігти деформації картриджа
Характеристики arrow_down
Твердість по Шору D 80
Густина 1,1 г/см³
Температура монтажу, мін./макс. від 15 до 25 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 190 °C
Вміст 195 мл
Кінцева міцність, макс. 24 год
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Термостійкість, мін./макс. від -30 до 120 °C
Міцність на розтяг, мін. 30 Н/мм²
Час затвердіння 4 год
Час застосування 60 хв
Додаткові товари Ацетон. очистит., арт. 0893460; засіб від іржі Quattro, арт. 08932141; пневм. осівш. шліф. верстат, арт. 07032310; Flexi-Disc, арт. 0578705 ...; диск нейлон.фліс. , Арт. 067322 50/75; мінідиск фліс., арт. 0673205 ... / 207 ...; кліщі з фіксатив., арт. 071409 ...
Тип упаковки Балон
Стійкість до впливу Бензин, Дизель, Охолоджуюча рідина, Моторні та трансмісійні олії
Твердість по Шору, умови відповідно до DIN 53505
Хімічна основа Епоксидна смола
Час застосування, умови за 23 °C
Фінальна міцність, умови за 23 °C
Міцність на розтяг, умови за 23 °C, відповідно до ASTM D-638
Не містить ЛОС Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Міцність на розтягнення та зрушення, умови через 4 год, 23 °C, EN 1465
Колір Чорний
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 28 Н/мм²
Застосування arrow_down

Застосування

Структурний клей для сталі, алюмінію, нержавіючої сталі та армованих скловолокном пластиків (GFRP, CFRP). Підходить для склеювання кузовних елементів, зокрема крил, боковин, колісних арок, панелей даху та дверних панелей.

Технологія скляних мікрочастинок

Скляні мікрочастинки запобігають надмірному витисканню клею зі з'єднання під час стискання деталей. Це забезпечує необхідну мінімальну товщину клейового шару між елементами, що з'єднуються.

Інструкція із застосування

Поверхні повинні бути достатньо міцними для сприйняття навантажень, а також чистими, сухими й очищеними від мастила та іржі. Старі залишки клею необхідно повністю видалити. Під час використання дотримуйтеся інструкції з обробки матеріалу. Для отримання додаткової інформації зверніться до технічного паспорта продукту.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
47.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення