Аккумулятор 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah
Аккумулятор 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah





























Аккумулятор 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah
Блок аккумуляторный Li-Ion 18 В, MCUBE
Аккумулятор 18В/5.0АЧ M-CUBE BASIC
Номер товара 5703450000
В наличии
Цена:
7200 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
Бесплатная доставка
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
- компактный,
- мощный и долговечный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
- для профессионального и универсального использования с новыми аккумуляторными инструментами Würth.
Номинальное напряжение | 18 В/пост.тока |
Емкость аккумулятора/батареи | 5 Aч |
Вес аккумулятора/батареи | 695 г |
Подходящие зарядные устройства | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- компактный,
- мощный и долговечный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
- для профессионального и универсального использования с новыми аккумуляторными инструментами Würth.
Характеристики
Номинальное напряжение | 18 В/пост.тока |
Емкость аккумулятора/батареи | 5 Aч |
Вес аккумулятора/батареи | 695 г |
Подходящие зарядные устройства | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
2625 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Немає відгуків про цей товар.