Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна батарея 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah
Фото - 1 - Акумуляторна батарея 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah
Фото - 2 - Акумуляторна батарея 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah
Фото - 3 - Акумуляторна батарея 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah
Фото - 1 - Акумуляторна батарея 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah
Фото - 2 - Акумуляторна батарея 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah
Фото - 3 - Акумуляторна батарея 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah

Акумуляторна батарея 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah (5703450000)

Акумуляторний блок Li-Ion 18 В, MCUBE Акумулятор 18В/5.0АЧ M-CUBE BASIC
Номер товару 5703450000
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • компактний,
  • потужний та довговічний 18-вольтовий літій-іонний акумулятор
  • для професійного та універсального використання з новими акумуляторними інструментами Würth.
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Вага акумулятора / батареї 695 г
Відповідні зарядні пристрої ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • компактний,
  • потужний та довговічний 18-вольтовий літій-іонний акумулятор
  • для професійного та універсального використання з новими акумуляторними інструментами Würth.
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Вага акумулятора / батареї 695 г
Відповідні зарядні пристрої ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1161.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
453.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
8.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
527.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
25.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
58.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
41160 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення