Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE

Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE

Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE

Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE

Доступно в вигляді 3 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE

Номер товару
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5703420000
В наявності
- +
1 шт
5246.48 грн
Акумуляторна батарея 18V BASIC M-CUBE
5703450000
Немає в наявності
Акумуляторна батарея 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah
ex5704180000
Немає в наявності
Акумуляторна батарея LIION 18V/4,0AH M CUBE BASIC

Топ товарів, що купуються

5246.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 4320 грн
⭐ Найдорожчий товар 7200 грн

Блок акумуляторний від Wurth: ваш надійний помічник

Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE від Wurth – це потужне та надійне джерело живлення для вашого інструменту. Він сумісний із широким спектром інструментів Wurth MCUBE, що робить його універсальним та практичним рішенням.

Основні характеристики

  • Напруга: 18 В
  • Ємність: 2.0, 4.0, 5.0 Ah
  • Тип акумулятора: Li-Ion
  • Час зарядки: 30-60 хвилин
  • Вага: 0.4-0.6 кг
  • Індикатор заряду: так
  • Захист від перегріву: так

Особливості

  • Легкий та компактний: акумулятор легко носити з собою та використовувати.
  • Потужний: забезпечує високу продуктивність інструменту.
  • Довговічний: акумулятор має тривалий термін служби.
  • Безпечний: обладнаний захистом від перегріву та перевантаження.
  • Універсальний: сумісний з широким спектром інструментів Wurth MCUBE.

Особливості використання

  • Перед використанням акумулятора повністю зарядіть його.
  • Не використовуйте акумулятор при температурі нижче 0°C або вище 45°C.
  • Не допускайте повного розряду акумулятора.
  • Зберігайте акумулятор у сухому прохолодному місці.

При купівлі акумулятора слід звернути увагу на

  • Напруга: воно має відповідати напрузі вашого інструменту.
  • Ємкість: чим більша ємність, тим довше працюватиме інструмент без підзарядки.
  • Тип акумулятора: Li-Ion акумулятори є самими .
  • Час заряджання: що менше часу заряджання, то швидше ви зможете розпочати роботу.
  • Вага: чим легше акумулятор, тим зручніше ним буде користуватися.
  • Індикатор заряду: він дозволить вам завжди знати, коли потрібно зарядити акумулятор.
  • Захист від перегріву: забезпечить безпеку використання акумулятора.

Блок акумуляторний Li-Ion 18 В, MCUBE від Wurth – це відмінний вибір для всіх, хто шукає надійне та потужне джерело живлення для свого інструменту.