Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна батарея LIION 18V/4,0AH M CUBE BASIC
Фото - 1 - Акумуляторна батарея LIION 18V/4,0AH M CUBE BASIC
Фото - 1 - Акумуляторна батарея LIION 18V/4,0AH M CUBE BASIC

Акумуляторна батарея LIION 18V/4,0AH M CUBE BASIC (ex5704180000)

Акумуляторна батарея LIION 18V/4,0AH M CUBE BASIC
Номер товару ex5704180000
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактний, потужний і надійний літій-іонний акумулятор на 18 В для професійного та універсального використання з новими акумуляторними інструментами W&r.

Щільна посадка та оптимальне розсіювання тепла

  • Інтегрована стійка рама осередків закриває осередки і таким чином захищає батарею від перегріву та ударів.

Довгий термін служби та оптимальне використання продуктивності

  • Інтелектуальне керування батареями з безперервним моніторингом окремих осередків

Захист акумулятора та оброблюваних деталей

  • Міцний корпус з м'якими компонентами захищає акумулятор від пошкоджень при падінні та зводить до мінімуму ризик появи подряпин на чутливих поверхнях.

Постійний контроль ємності акумулятора, що залишилася

  • Світлодіодний індикатор заряду

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактний, потужний і надійний літій-іонний акумулятор на 18 В для професійного та універсального використання з новими акумуляторними інструментами W&r.

Щільна посадка та оптимальне розсіювання тепла

  • Інтегрована стійка рама осередків закриває осередки і таким чином захищає батарею від перегріву та ударів.

Довгий термін служби та оптимальне використання продуктивності

  • Інтелектуальне керування батареями з безперервним моніторингом окремих осередків

Захист акумулятора та оброблюваних деталей

  • Міцний корпус з м'якими компонентами захищає акумулятор від пошкоджень при падінні та зводить до мінімуму ризик появи подряпин на чутливих поверхнях.

Постійний контроль ємності акумулятора, що залишилася

  • Світлодіодний індикатор заряду
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
95.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
30600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
50.58 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
71.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
27.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення