Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 дюйма standard
Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 дюйма standard
Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 дюйма standard (07037560)
Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 дюйма Standard
гайкокрут DSS 1/2 860 Нм
Номер товару 07037560
В наявності
Ціна:
10500 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоякісний ударний гайкокрут в міцному корпусі з алюмінієвого сплаву з найкращими характеристиками в своєму класі
- Чудове співвідношення потужності і ваги
Максимальний крутний момент до 860 Нм при зворотному русі за рахунок високопродуктивного подвійного ударного молоткового механізму*.
- 6-ступінчасте регулювання потужності прямого і зворотного ходу зі зручним перемиканням однією рукою
- Оптимальне і зручне налаштування для відповідного застосування.
Комфортна робота завдяки ергономічній рукоятці
- Рукоятка ергономічної форми з гумовим покриттям, збалансоване положення центра ваги і зручність використання
- Ручка випуску
- Відпрацьоване повітря відводиться безпосередньо від оператора і робочої зони
Примітка:
- Рекомендований максимальний розмір болта: M16
- Ударний і динамометричний гайкокрут - це різні пристрої. З'єднання, що вимагають застосування певного крутного моменту, після затягування ударним гайкокрутом повинні перевірятися за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту.
- Робочий крутний момент - це крутний момент, що зазвичай досягається в стандартних робочих умовах. Він залежить від дуже мінливих умов навколишнього середовища (тиску повітря, діаметра шланга, ступеня забруднення тощо).
- При регулярному використанні ударного гайкокрута (наприклад, для обслуговування шин) слід щодня додавати трохи масла і щомісяця через мастильний ніпель здійснювати приблизно 2 цикли змащування зубчастих передач.
- Вставний ніпель не входить в комплект поставки
| З'єднувальна різьба | 1/4 дюйма |
| Витрата повітря | 140 л/хв |
| Вага обладнання | 2,5 кг |
| Довжина x Ширина x Висота | 204 x 71 x 187 мм |
| Робочий тиск | 6,3 бар |
| Робочий крутний момент, макс. | 785 Нм |
| Момент розчеплення, макс. | 860 Нм |
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 9 мм |
| Рівень звукового тиску | 99 дБ |
| Тримач інструменту | Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма |
| Типове позначення | Ударний гайковерт 1/2 дюйма з високим крутним моментом |
Область застосування
Ідеально підходить для заміни коліс на легкових автомобілях
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Високоякісний ударний гайкокрут в міцному корпусі з алюмінієвого сплаву з найкращими характеристиками в своєму класі
- Чудове співвідношення потужності і ваги
Максимальний крутний момент до 860 Нм при зворотному русі за рахунок високопродуктивного подвійного ударного молоткового механізму*.
- 6-ступінчасте регулювання потужності прямого і зворотного ходу зі зручним перемиканням однією рукою
- Оптимальне і зручне налаштування для відповідного застосування.
Комфортна робота завдяки ергономічній рукоятці
- Рукоятка ергономічної форми з гумовим покриттям, збалансоване положення центра ваги і зручність використання
- Ручка випуску
- Відпрацьоване повітря відводиться безпосередньо від оператора і робочої зони
Примітка:
- Рекомендований максимальний розмір болта: M16
- Ударний і динамометричний гайкокрут - це різні пристрої. З'єднання, що вимагають застосування певного крутного моменту, після затягування ударним гайкокрутом повинні перевірятися за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту.
- Робочий крутний момент - це крутний момент, що зазвичай досягається в стандартних робочих умовах. Він залежить від дуже мінливих умов навколишнього середовища (тиску повітря, діаметра шланга, ступеня забруднення тощо).
- При регулярному використанні ударного гайкокрута (наприклад, для обслуговування шин) слід щодня додавати трохи масла і щомісяця через мастильний ніпель здійснювати приблизно 2 цикли змащування зубчастих передач.
- Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Характеристики
| З'єднувальна різьба | 1/4 дюйма |
| Витрата повітря | 140 л/хв |
| Вага обладнання | 2,5 кг |
| Довжина x Ширина x Висота | 204 x 71 x 187 мм |
| Робочий тиск | 6,3 бар |
| Робочий крутний момент, макс. | 785 Нм |
| Момент розчеплення, макс. | 860 Нм |
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 9 мм |
| Рівень звукового тиску | 99 дБ |
| Тримач інструменту | Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма |
| Типове позначення | Ударний гайковерт 1/2 дюйма з високим крутним моментом |
Застосування
Область застосування
Ідеально підходить для заміни коліс на легкових автомобілях
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.