Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE
Фото - 1 - Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE
Фото - 2 - Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE
Фото - 3 - Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE
Фото - 1 - Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE
Фото - 2 - Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE
Фото - 3 - Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE

Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE (5703420000)

Блок аккумуляторный Li-Ion 18В, MCUBE 18V/2,0AH M-CUBE BASIC Аккумуляторная батарея
Номер товара 5703420000
В наличии
Цена:
5246.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • компактный,
  • мощный и долговечный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
  • для профессионального и универсального использования с новыми аккумуляторными инструментами Würth.
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Емкость аккумулятора/батареи 2 Aч
Вес аккумулятора/батареи 450 г
Подходящие зарядные устройства ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • компактный,
  • мощный и долговечный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
  • для профессионального и универсального использования с новыми аккумуляторными инструментами Würth.
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Емкость аккумулятора/батареи 2 Aч
Вес аккумулятора/батареи 450 г
Подходящие зарядные устройства ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
812.82 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
135 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
Знижка -48.5 %
136.45 грн/шт
70.21 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
Новинка
78 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 6 шт
Купить