- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Принадлежности для аккум. инструмента
- Аккумуляторные батареи
- Блок аккумуляторный Li-Ion 18 В, MCUBE
- Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE
Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE
Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE





























Аккумуляторная батарея 18V BASIC M-CUBE
Блок аккумуляторный Li-Ion 18В, MCUBE 18V/2,0AH M-CUBE BASIC
Аккумуляторная батарея
Номер товара 5703420000
Нет в наличии
Цена:
4515.6 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
Бесплатная доставка
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
- компактный,
- мощный и долговечный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
- для профессионального и универсального использования с новыми аккумуляторными инструментами Würth.
Номинальное напряжение | 18 В/пост.тока |
Емкость аккумулятора/батареи | 2 Aч |
Вес аккумулятора/батареи | 450 г |
Подходящие зарядные устройства | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- компактный,
- мощный и долговечный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
- для профессионального и универсального использования с новыми аккумуляторными инструментами Würth.
Характеристики
Номинальное напряжение | 18 В/пост.тока |
Емкость аккумулятора/батареи | 2 Aч |
Вес аккумулятора/батареи | 450 г |
Подходящие зарядные устройства | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
4410 грн/шт
В наличии
540.6 грн/шт
В наличии
Немає відгуків про цей товар.