Аппарат для сварки EWI 200S
Аппарат для сварки EWI 200S
Аппарат для сварки EWI 200S
Аппарат для сварки EWI 200S -арт. 5952200200
Номер товара 5952200200
В наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
Надежный инвертор с цифровым
управлением для электродугового
(ARC) и аргонодугового (LIFT TIG)
сварка.
- Простота использования
- Точная цифровая настройка сварочного тока и сварного шва с отличными результатами
- Практический дизайн
- Легкий вес и малый размер позволяют использовать его на любом рабочем месте.
- Технология IGBT
- Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (питание от генераторов)
Два рабочих режима
- Кроме режима сварки покрытым электродом (Stick), аппарат легко переключается в режим TIG, что позволяет выполнять аргонодуговую сварку с использованием горелки Lift TIG.
Улучшенная конструкция охлаждения
- Уменьшает количество пыли внутри машины и увеличивает рабочий цикл
- Плавная и равномерная регулировка дуги
- Легкая настройка силы сварочного тока для наилучшего результата
- Функция Hot start
- Легкое зажигание дуги каждый раз
- Функция Anti-stick
- Предотвращает прилипание электродов
Сварочные электроды TIG | 1,0 - 3,2 мм |
Сварочные электроды | 1,5 - 5,0 мм |
Сварочный ток ПВ 60% | 115 A |
Ширина | 151,9 мм |
Номинальное напряжение | 230 В |
Сила тока, мин./макс. | 25-200 А |
Высота | 289,3 мм |
Длина | 388.8 мм |
Вес изделия (1 шт.) | 6 кг |
Сварочный ток ПВ 100% | 89 A |
Степень защиты IP | IP 21 |
Время работы при макс. токе (40 ° C) | 20% |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Надежный инвертор с цифровым
управлением для электродугового
(ARC) и аргонодугового (LIFT TIG)
сварка.
- Простота использования
- Точная цифровая настройка сварочного тока и сварного шва с отличными результатами
- Практический дизайн
- Легкий вес и малый размер позволяют использовать его на любом рабочем месте.
- Технология IGBT
- Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (питание от генераторов)
Два рабочих режима
- Кроме режима сварки покрытым электродом (Stick), аппарат легко переключается в режим TIG, что позволяет выполнять аргонодуговую сварку с использованием горелки Lift TIG.
Улучшенная конструкция охлаждения
- Уменьшает количество пыли внутри машины и увеличивает рабочий цикл
- Плавная и равномерная регулировка дуги
- Легкая настройка силы сварочного тока для наилучшего результата
- Функция Hot start
- Легкое зажигание дуги каждый раз
- Функция Anti-stick
- Предотвращает прилипание электродов
Характеристики
Сварочные электроды TIG | 1,0 - 3,2 мм |
Сварочные электроды | 1,5 - 5,0 мм |
Сварочный ток ПВ 60% | 115 A |
Ширина | 151,9 мм |
Номинальное напряжение | 230 В |
Сила тока, мин./макс. | 25-200 А |
Высота | 289,3 мм |
Длина | 388.8 мм |
Вес изделия (1 шт.) | 6 кг |
Сварочный ток ПВ 100% | 89 A |
Степень защиты IP | IP 21 |
Время работы при макс. токе (40 ° C) | 20% |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Немає відгуків про цей товар.