Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
ASSY 3.0, HB, желт. оцинк. сталь, част. резьба, AW 5х100/52
ASSY 3.0, HB, желт. оцинк. сталь, част. резьба, AW 5х100/52

ASSY 3.0, HB, желт. оцинк. сталь, част. резьба, AW
САМОРЕЗ-AW30-A2L-5X100/52
ECOFAST ASSY 3.0

Номер товара 0170650100
Нет в наличии

Особенно подходит для деревянного строительства / плотницких работ, бетона и опалубки, а также для всех других винтовых соединений дерево-дерево, где используется древесина более низкого качества.

Бита AW30
Детали головки Фрезерные кромки
Диаметр головки (dh) 10 мм
Длина (L) 100 мм
Исполнение С хвостовиком
Исполнение резьбы Частичная резьба
Материал Закаленная сталь
Номинальный диаметр (d) 5 мм
Покрытие Желтый оцинкованный
Сертификат ETA-11/0190
Тип голови Потайная головка с гранями
Тип резьбы Резьба для шурупов по дереву
Угол профиля 28 °
Форма наконечника Наконечник с разнонаправленной резьбой
Форма резьбы Крупная резьба

Написать отзыв