Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 1 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 2 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 3 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 4 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 5 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 6 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 7 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 8 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 9 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 10 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 11 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 12 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 13 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 14 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 15 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 16 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 1 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 2 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 3 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 4 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 5 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 6 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 7 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 8 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 9 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 10 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 11 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 12 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 13 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 14 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 15 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 16 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW

ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW (019040430)

ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Номер товару 019040430
Немає в наявності
Ціна:
4.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Universal partial-thread screw with underhead thread with high tightening effect for fast, gap-free fastening of wood-wood connections in furniture construction, interior construction or wood construction in indoor dry or wet areas
Довжина різьби (lg) 15 мм
Діаметр сердечника різьби головки 2,5 мм
Висота головки гвинта (k) 2,5 мм
Діаметр серцевини 2,5 мм
Довжина (L) 30 мм
Кут наконечника 34 °
Номінальний діаметр (d) 4 мм
Кут вкручування, мін./макс. 45-90 °
Діаметр головки (dh) 8 мм
Біта RW20
Відповідне обладнання Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi
Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
Підходить для використання в наступних матеріалах Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL, 3-шарова панель
Матеріал Загартована сталь
Форма різьби Крупна різьба
Область застосування Меблі, Склеювання під пресом, Дублювання панелями, Корпус, Опалубка, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Дюбель
Форма наконечника Наконечник із західним кутом
Гвинт з необхідністю отримання дозволу на використання Ні
Покриття Оцинкований
Колір Сріблястий
Відповідність ROHS Так
Тип голови Утоплена головка з фрезерною виїмкою
Деталі головки Фрезерування кишень
Виконання різьби Часткове різьблення з різьбленням під головкою

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Universal partial-thread screw with underhead thread with high tightening effect for fast, gap-free fastening of wood-wood connections in furniture construction, interior construction or wood construction in indoor dry or wet areas
Характеристики arrow_down
Довжина різьби (lg) 15 мм
Діаметр сердечника різьби головки 2,5 мм
Висота головки гвинта (k) 2,5 мм
Діаметр серцевини 2,5 мм
Довжина (L) 30 мм
Кут наконечника 34 °
Номінальний діаметр (d) 4 мм
Кут вкручування, мін./макс. 45-90 °
Діаметр головки (dh) 8 мм
Біта RW20
Відповідне обладнання Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi
Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
Підходить для використання в наступних матеріалах Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL, 3-шарова панель
Матеріал Загартована сталь
Форма різьби Крупна різьба
Область застосування Меблі, Склеювання під пресом, Дублювання панелями, Корпус, Опалубка, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Дюбель
Форма наконечника Наконечник із західним кутом
Гвинт з необхідністю отримання дозволу на використання Ні
Покриття Оцинкований
Колір Сріблястий
Відповідність ROHS Так
Тип голови Утоплена головка з фрезерною виїмкою
Деталі головки Фрезерування кишень
Виконання різьби Часткове різьблення з різьбленням під головкою
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.38 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1000 шт
Купити
207.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
28.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення