Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Фото - 1 - Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Фото - 2 - Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Фото - 3 - Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Фото - 1 - Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Фото - 2 - Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Фото - 3 - Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета

Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета (017933945)

Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета САМОРІЗ-H2-MG / W-3,9X45
Номер товару 017933945
В наявності
Ціна:
1.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
For quick and easy attachment of plasterboard or wooden slats with a timber substructure
Діаметр серцевини 2,5 мм
Номінальний діаметр (d) 3,9 мм
Довжина різьби 31 мм
Довжина (L) 45 мм
Діаметр головки (dh) 8,5 мм
Розмір приводу H2
Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
Форма різьби Двоходова різьба
Підходить для використання в наступних матеріалах Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Брус клеєний з шпону LVL
Матеріал Загартована сталь
Область застосування Монтаж гіпсових плит, Повнозбірне будівництво, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Елементне будівництво
Форма наконечника Наконечник
Виконання різьби Повна різьба
Тип голови Рожкова головка
Відповідність ROHS Так
Покриття Фосфатоване виконання
Область застосування Кріплення гіпсокартонних або дерев'яних рейок до дерев'яної основи Кріплення дерев'яних плит до дерев'яної основи

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
For quick and easy attachment of plasterboard or wooden slats with a timber substructure
Характеристики arrow_down
Діаметр серцевини 2,5 мм
Номінальний діаметр (d) 3,9 мм
Довжина різьби 31 мм
Довжина (L) 45 мм
Діаметр головки (dh) 8,5 мм
Розмір приводу H2
Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
Форма різьби Двоходова різьба
Підходить для використання в наступних матеріалах Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Брус клеєний з шпону LVL
Матеріал Загартована сталь
Область застосування Монтаж гіпсових плит, Повнозбірне будівництво, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Елементне будівництво
Форма наконечника Наконечник
Виконання різьби Повна різьба
Тип голови Рожкова головка
Відповідність ROHS Так
Покриття Фосфатоване виконання
Застосування arrow_down
Область застосування Кріплення гіпсокартонних або дерев'яних рейок до дерев'яної основи Кріплення дерев'яних плит до дерев'яної основи
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купити
0.54 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1000 шт
Купити
0.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
0.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
642 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити