Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K) (019003012)
Шуруп ASSY 4 CS (A2K), RW10, 3x12/9 -арт. 019003012
Номер товару 019003012
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
0.54 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Шуруп із потайною головою з повною різьбою для кріплення фурнітури або корпусних з'єднувачів у деревині або дерев'яних панелях у сухих або захищених приміщеннях
Ідеальна передача потужності завдяки поглибленню RW
Надійне з'єднання з металевою арматурою або в дерев'яних виробах з високою об'ємною щільністю
Максимальний захист від надмірного затягування при високій продуктивності подачі
Плавний початок різьби забезпечує оптимізоване заглиблення та врізання гвинта
Схвалено ETA-11/0190
Необхідно дотримуватися вимог Європейського технічного допуску (ETA)
Ідеальна передача потужності завдяки поглибленню RW
- Більша потужність завдяки більшій площі контакту з насадкою
- Більша стабільність, робота однією рукою і точне позиціонування завдяки щільному приляганню поглиблення та ідеальній посадці долота
- Менше змін доліт, одне долото для багатьох діаметрів шурупів
- Сумісність із попереднім приводом AW
Надійне з'єднання з металевою арматурою або в дерев'яних виробах з високою об'ємною щільністю
- Для загвинчування сталевих шурупів із повною різьбою
- Ідеальне прилягання головки під кутом 90° до арматури
- Щільне з'єднання без фрезерування головки завдяки відсутності фрезерувальних елементів під головкою
- Головка зенкується шляхом натискання
Максимальний захист від надмірного затягування при високій продуктивності подачі
- Вища передача потужності у твердих породах деревини завдяки посиленій, асиметричній геометрії фланців грубої різьби
- Краще закріплення завдяки більш високим боковим поверхням різьби
Плавний початок різьби забезпечує оптимізоване заглиблення та врізання гвинта
- Зменшене розщеплення завдяки ефекту витіснення куполоподібних фрезерувальних елементів у наконечнику
- Обертання різьби зі зменшеним тертям дозволяє зменшити зусилля вкручування
Схвалено ETA-11/0190
Необхідно дотримуватися вимог Європейського технічного допуску (ETA)
| Висота головки гвинта (k) | 1,9 мм |
| Довжина (L) | 12 мм |
| Діаметр серцевини | 2 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3 мм |
| Кут наконечника | 34 ° |
| Кут вкручування, мін./макс. | 45-90 ° |
| Діаметр головки (dh) | 5,9 мм |
| Довжина різьби (lg) | 9 мм |
| Розмір приводу | RW10 |
| Відповідне обладнання | Würth BS 12-A Power |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Дерев'яний матеріал, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Форма різьби | Крупна різьба |
| Форма наконечника | Наконечник із західним кутом |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Колір | Сріблястий |
| Відповідність ROHS | Так |
| Область застосування | Універсальний, Меблі, Кузов, Фітинги |
| Вага виробу (1 шт.) | 0,502 г |
Область застосування
Для з'єднань сталь-деревина, що розраховані на розтягування
Повна різьба, що починається відразу під головкою, дозволяє з'єднувати, наприклад, арматуру з деревиною або листовий матеріал з деревиною, розраховані на розтягуючі зусилля з високою несучою здатністю
Завдяки максимальній довжині різьби досягається більше зусилля висмикування гвинта
Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
Інструкція
Для з'єднань сталь-деревина, що розраховані на розтягування
Повна різьба, що починається відразу під головкою, дозволяє з'єднувати, наприклад, арматуру з деревиною або листовий матеріал з деревиною, розраховані на розтягуючі зусилля з високою несучою здатністю
Завдяки максимальній довжині різьби досягається більше зусилля висмикування гвинта
Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
- Високоякісний захист поверхні, цинк, блакитне пасивування, без вмісту хрому(VI), товщина шару 5 мкм
- Придатна для використання в класі використання 1 (внутрішні приміщення) і з ∅ > 4 мм у класі використання 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Інструкція
- Шурупи ASSY допущені для квазістатичних навантажень
- Для оптимального використання використовувати насадки RW відповідного розміру
- Шурупи з повною різьбою підходять для надійного кріплення фурнітури або тонких матеріалів. Довжина шурупа повинна бути меншою, ніж товщина пластини основи, в яку він буде вкручуватися
Інформація про продукт
Опис
Шуруп із потайною головою з повною різьбою для кріплення фурнітури або корпусних з'єднувачів у деревині або дерев'яних панелях у сухих або захищених приміщеннях
Ідеальна передача потужності завдяки поглибленню RW
Надійне з'єднання з металевою арматурою або в дерев'яних виробах з високою об'ємною щільністю
Максимальний захист від надмірного затягування при високій продуктивності подачі
Плавний початок різьби забезпечує оптимізоване заглиблення та врізання гвинта
Схвалено ETA-11/0190
Необхідно дотримуватися вимог Європейського технічного допуску (ETA)
Ідеальна передача потужності завдяки поглибленню RW
- Більша потужність завдяки більшій площі контакту з насадкою
- Більша стабільність, робота однією рукою і точне позиціонування завдяки щільному приляганню поглиблення та ідеальній посадці долота
- Менше змін доліт, одне долото для багатьох діаметрів шурупів
- Сумісність із попереднім приводом AW
Надійне з'єднання з металевою арматурою або в дерев'яних виробах з високою об'ємною щільністю
- Для загвинчування сталевих шурупів із повною різьбою
- Ідеальне прилягання головки під кутом 90° до арматури
- Щільне з'єднання без фрезерування головки завдяки відсутності фрезерувальних елементів під головкою
- Головка зенкується шляхом натискання
Максимальний захист від надмірного затягування при високій продуктивності подачі
- Вища передача потужності у твердих породах деревини завдяки посиленій, асиметричній геометрії фланців грубої різьби
- Краще закріплення завдяки більш високим боковим поверхням різьби
Плавний початок різьби забезпечує оптимізоване заглиблення та врізання гвинта
- Зменшене розщеплення завдяки ефекту витіснення куполоподібних фрезерувальних елементів у наконечнику
- Обертання різьби зі зменшеним тертям дозволяє зменшити зусилля вкручування
Схвалено ETA-11/0190
Необхідно дотримуватися вимог Європейського технічного допуску (ETA)
Характеристики
| Висота головки гвинта (k) | 1,9 мм |
| Довжина (L) | 12 мм |
| Діаметр серцевини | 2 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3 мм |
| Кут наконечника | 34 ° |
| Кут вкручування, мін./макс. | 45-90 ° |
| Діаметр головки (dh) | 5,9 мм |
| Довжина різьби (lg) | 9 мм |
| Розмір приводу | RW10 |
| Відповідне обладнання | Würth BS 12-A Power |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Дерев'яний матеріал, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Форма різьби | Крупна різьба |
| Форма наконечника | Наконечник із західним кутом |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Колір | Сріблястий |
| Відповідність ROHS | Так |
| Область застосування | Універсальний, Меблі, Кузов, Фітинги |
| Вага виробу (1 шт.) | 0,502 г |
Застосування
Область застосування
Для з'єднань сталь-деревина, що розраховані на розтягування
Повна різьба, що починається відразу під головкою, дозволяє з'єднувати, наприклад, арматуру з деревиною або листовий матеріал з деревиною, розраховані на розтягуючі зусилля з високою несучою здатністю
Завдяки максимальній довжині різьби досягається більше зусилля висмикування гвинта
Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
Інструкція
Для з'єднань сталь-деревина, що розраховані на розтягування
Повна різьба, що починається відразу під головкою, дозволяє з'єднувати, наприклад, арматуру з деревиною або листовий матеріал з деревиною, розраховані на розтягуючі зусилля з високою несучою здатністю
Завдяки максимальній довжині різьби досягається більше зусилля висмикування гвинта
Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
- Високоякісний захист поверхні, цинк, блакитне пасивування, без вмісту хрому(VI), товщина шару 5 мкм
- Придатна для використання в класі використання 1 (внутрішні приміщення) і з ∅ > 4 мм у класі використання 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Інструкція
- Шурупи ASSY допущені для квазістатичних навантажень
- Для оптимального використання використовувати насадки RW відповідного розміру
- Шурупи з повною різьбою підходять для надійного кріплення фурнітури або тонких матеріалів. Довжина шурупа повинна бути меншою, ніж товщина пластини основи, в яку він буде вкручуватися
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Немає відгуків про цей товар.