Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 1 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 2 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 3 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 4 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 5 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 6 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 7 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 8 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 9 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 10 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 11 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 12 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 13 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 14 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 15 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 16 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 1 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 2 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 3 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 4 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 5 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 6 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 7 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 8 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 9 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 10 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 11 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 12 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 13 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 14 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 15 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)
Фото - 16 - Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K)

Шуруп ASSY 4 CS з потайною головою (A2K) (019003025)

Шуруп ASSY 4 CS (A2K), RW10, 3x25/22 -арт. 019003025
Номер товару 019003025
В наявності
Ціна:
0.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Шуруп із потайною головою з повною різьбою для кріплення фурнітури або корпусних з'єднувачів у деревині або дерев'яних панелях у сухих або захищених приміщеннях
Ідеальна передача потужності завдяки поглибленню RW
  • Більша потужність завдяки більшій площі контакту з насадкою
  • Більша стабільність, робота однією рукою і точне позиціонування завдяки щільному приляганню поглиблення та ідеальній посадці долота
  • Менше змін доліт, одне долото для багатьох діаметрів шурупів
  • Сумісність із попереднім приводом AW

Надійне з'єднання з металевою арматурою або в дерев'яних виробах з високою об'ємною щільністю
  • Для загвинчування сталевих шурупів із повною різьбою
  • Ідеальне прилягання головки під кутом 90° до арматури
  • Щільне з'єднання без фрезерування головки завдяки відсутності фрезерувальних елементів під головкою
  • Головка зенкується шляхом натискання

Максимальний захист від надмірного затягування при високій продуктивності подачі
  • Вища передача потужності у твердих породах деревини завдяки посиленій, асиметричній геометрії фланців грубої різьби
  • Краще закріплення завдяки більш високим боковим поверхням різьби

Плавний початок різьби забезпечує оптимізоване заглиблення та врізання гвинта
  • Зменшене розщеплення завдяки ефекту витіснення куполоподібних фрезерувальних елементів у наконечнику
  • Обертання різьби зі зменшеним тертям дозволяє зменшити зусилля вкручування

Схвалено ETA-11/0190
Необхідно дотримуватися вимог Європейського технічного допуску (ETA)
Вага виробу (1 шт.) 0,850 г
Кут вкручування, мін./макс. 0-90 °
Висота головки гвинта (k) 1,9 мм
Діаметр серцевини 2 мм
Довжина різьби (lg) 22 мм
Довжина (L) 25 мм
Кут наконечника 28 °
Номінальний діаметр (d) 3 мм
Діаметр головки (dh) 5,9 мм
Сертифікат ETA-11/0190
Розмір приводу RW10
Відповідне обладнання Würth BS 12-A Power
Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
Підходить для використання в наступних матеріалах Деревина, Дерев'яний матеріал, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL
Матеріал Загартована сталь
Форма різьби Крупна різьба
Форма наконечника Наконечник із західним кутом
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Тип голови Потайна головка
Колір Сріблястий
Гвинт з необхідністю отримання дозволу на використання Так
Відповідність ROHS Так
Область застосування Універсальний, Меблі, Кузов, Фітинги
Область застосування
Для з'єднань сталь-деревина, що розраховані на розтягування
Повна різьба, що починається відразу під головкою, дозволяє з'єднувати, наприклад, арматуру з деревиною або листовий матеріал з деревиною, розраховані на розтягуючі зусилля з високою несучою здатністю
Завдяки максимальній довжині різьби досягається більше зусилля висмикування гвинта
Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
  • Високоякісний захист поверхні, цинк, блакитне пасивування, без вмісту хрому(VI), товщина шару 5 мкм
  • Придатна для використання в класі використання 1 (внутрішні приміщення) і з ∅ > 4 мм у класі використання 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.

Інструкція
  • Шурупи ASSY допущені для квазістатичних навантажень
  • Для оптимального використання використовувати насадки RW відповідного розміру
  • Шурупи з повною різьбою підходять для надійного кріплення фурнітури або тонких матеріалів. Довжина шурупа повинна бути меншою, ніж товщина пластини основи, в яку він буде вкручуватися

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шуруп із потайною головою з повною різьбою для кріплення фурнітури або корпусних з'єднувачів у деревині або дерев'яних панелях у сухих або захищених приміщеннях
Ідеальна передача потужності завдяки поглибленню RW
  • Більша потужність завдяки більшій площі контакту з насадкою
  • Більша стабільність, робота однією рукою і точне позиціонування завдяки щільному приляганню поглиблення та ідеальній посадці долота
  • Менше змін доліт, одне долото для багатьох діаметрів шурупів
  • Сумісність із попереднім приводом AW

Надійне з'єднання з металевою арматурою або в дерев'яних виробах з високою об'ємною щільністю
  • Для загвинчування сталевих шурупів із повною різьбою
  • Ідеальне прилягання головки під кутом 90° до арматури
  • Щільне з'єднання без фрезерування головки завдяки відсутності фрезерувальних елементів під головкою
  • Головка зенкується шляхом натискання

Максимальний захист від надмірного затягування при високій продуктивності подачі
  • Вища передача потужності у твердих породах деревини завдяки посиленій, асиметричній геометрії фланців грубої різьби
  • Краще закріплення завдяки більш високим боковим поверхням різьби

Плавний початок різьби забезпечує оптимізоване заглиблення та врізання гвинта
  • Зменшене розщеплення завдяки ефекту витіснення куполоподібних фрезерувальних елементів у наконечнику
  • Обертання різьби зі зменшеним тертям дозволяє зменшити зусилля вкручування

Схвалено ETA-11/0190
Необхідно дотримуватися вимог Європейського технічного допуску (ETA)
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 0,850 г
Кут вкручування, мін./макс. 0-90 °
Висота головки гвинта (k) 1,9 мм
Діаметр серцевини 2 мм
Довжина різьби (lg) 22 мм
Довжина (L) 25 мм
Кут наконечника 28 °
Номінальний діаметр (d) 3 мм
Діаметр головки (dh) 5,9 мм
Сертифікат ETA-11/0190
Розмір приводу RW10
Відповідне обладнання Würth BS 12-A Power
Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
Підходить для використання в наступних матеріалах Деревина, Дерев'яний матеріал, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL
Матеріал Загартована сталь
Форма різьби Крупна різьба
Форма наконечника Наконечник із західним кутом
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Тип голови Потайна головка
Колір Сріблястий
Гвинт з необхідністю отримання дозволу на використання Так
Відповідність ROHS Так
Область застосування Універсальний, Меблі, Кузов, Фітинги
Застосування arrow_down
Область застосування
Для з'єднань сталь-деревина, що розраховані на розтягування
Повна різьба, що починається відразу під головкою, дозволяє з'єднувати, наприклад, арматуру з деревиною або листовий матеріал з деревиною, розраховані на розтягуючі зусилля з високою несучою здатністю
Завдяки максимальній довжині різьби досягається більше зусилля висмикування гвинта
Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
  • Високоякісний захист поверхні, цинк, блакитне пасивування, без вмісту хрому(VI), товщина шару 5 мкм
  • Придатна для використання в класі використання 1 (внутрішні приміщення) і з ∅ > 4 мм у класі використання 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.

Інструкція
  • Шурупи ASSY допущені для квазістатичних навантажень
  • Для оптимального використання використовувати насадки RW відповідного розміру
  • Шурупи з повною різьбою підходять для надійного кріплення фурнітури або тонких матеріалів. Довжина шурупа повинна бути меншою, ніж товщина пластини основи, в яку він буде вкручуватися
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
642 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
174 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8100 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності