- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Кріплення
- Кріплення для дерев'яних конструкцій
- Саморізи для ДСП
- Саморіз для ДСП, з потайн. Головкою
Фільтр
Діаметр головки (dh)
Діаметр головки (dh)
11
1
1
11
12
10
1
Показати ще
3
Сховати
Висота головки гвинта (k)
Висота головки гвинта (k)
1
11
11
11
10
Показати ще
1
Сховати
Область застосування
Область застосування
1
10
31
2
Діаметр серцевини
Діаметр серцевини
12
11
11
10
Сховати
Довжина різьби (lg)
Довжина різьби (lg)
1
1
1
1
3
3
2
2
3
1
2
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
Показати ще
24
Сховати
Кут вкручування, мін./макс.
Кут вкручування, мін./макс.
30
14
Відповідне обладнання
Відповідне обладнання
23
21
Розмір приводу
Розмір приводу
12
32
2
1
Номінальний діаметр (d)
Номінальний діаметр (d)
1
1
12
11
12
10
Показати ще
2
Сховати
Матеріал
Матеріал
3
44
Покриття
Покриття
2
44
1
Тип голови
Тип голови
46
1
Довжина (L)
Довжина (L)
2
2
2
4
1
2
4
2
3
1
4
4
4
4
4
4
Показати ще
12
Сховати
Кут наконечника
Кут наконечника
2
26
19
Вага виробу (1 шт.)
Вага виробу (1 шт.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
43
Сховати
Ціна
Ціна
-
грн
0.54
1.08
1.62
2.61
5.22
Показати ще фільтрів 11
Сховати
Топ товарів, що купуються
5.22 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
0.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
0.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
2.1 грн/шт
В наявності
1.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
0.78 грн/шт
В наявності
| ⭐ Категорія товарів | Саморіз для ДСП, з потайн. Головкою |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 46 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.54 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 5.22 грн |