Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M20x1000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M20x1000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M20x1000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M20x1000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M20x1000

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M20x1000 (09597020)

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою DIN 976-A - 8.8U (HDG) - M20x1000 - арт. 09597020
Номер товару 09597020
В наявності
Ціна:
642 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою

Шпильки виготовлені з урахуванням зменшеного граничного відхилення різьби класу 6AZ до нанесення покриття. Після гарячого цинкування вироби відповідають вимогам ISO до метричної різьби та сумісні з гайками, оцинкованими гарячим способом, із полем допуску різьби 6H.

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8U
  • Покриття: гаряче цинкування (HDG)
  • Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
  • Форма: A
  • ROHS-директива: так

Примітка


Шпилька відповідає стандарту DIN 976-1, форма A. Гаряче цинкування формує товстий захисний шар цинку та підвищує стійкість виробу до атмосферної корозії. Для правильного монтажу шпильку слід використовувати з гарячеоцинкованими гайками відповідного допуску різьби

Довжина (l1) 1000 мм
Клас міцності 8.8
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка
Маркувальне забарвлення Яскраво-жовтий RAL 1023

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою

Шпильки виготовлені з урахуванням зменшеного граничного відхилення різьби класу 6AZ до нанесення покриття. Після гарячого цинкування вироби відповідають вимогам ISO до метричної різьби та сумісні з гайками, оцинкованими гарячим способом, із полем допуску різьби 6H.

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8U
  • Покриття: гаряче цинкування (HDG)
  • Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
  • Форма: A
  • ROHS-директива: так

Примітка


Шпилька відповідає стандарту DIN 976-1, форма A. Гаряче цинкування формує товстий захисний шар цинку та підвищує стійкість виробу до атмосферної корозії. Для правильного монтажу шпильку слід використовувати з гарячеоцинкованими гайками відповідного допуску різьби

Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 1000 мм
Клас міцності 8.8
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка
Маркувальне забарвлення Яскраво-жовтий RAL 1023
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
174 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8100 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності