Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M10x2000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M10x2000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M10x2000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M10x2000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M10x2000

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M10x2000 (095970010)

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою DIN 976-A - 8.8U (HDG) - M10x2000 - арт. 095970010
Номер товару 095970010
В наявності
Ціна:
342 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою

Шпильки виготовлені з урахуванням зменшеного граничного відхилення різьби класу 6AZ до нанесення покриття. Після гарячого цинкування вироби відповідають вимогам ISO до метричної різьби та сумісні з гайками, оцинкованими гарячим способом, із полем допуску різьби 6H.

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8U
  • Покриття: гаряче цинкування (HDG)
  • Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
  • Форма: A
  • ROHS-директива: так

Примітка


Шпилька відповідає стандарту DIN 976-1, форма A. Гаряче цинкування формує товстий захисний шар цинку та підвищує стійкість виробу до атмосферної корозії. Для правильного монтажу шпильку слід використовувати з гарячеоцинкованими гайками відповідного допуску різьби

Довжина (l1) 2000 мм
Клас міцності 8.8
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка
Маркувальне забарвлення Яскраво-жовтий RAL 1023

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою

Шпильки виготовлені з урахуванням зменшеного граничного відхилення різьби класу 6AZ до нанесення покриття. Після гарячого цинкування вироби відповідають вимогам ISO до метричної різьби та сумісні з гайками, оцинкованими гарячим способом, із полем допуску різьби 6H.

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8U
  • Покриття: гаряче цинкування (HDG)
  • Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
  • Форма: A
  • ROHS-директива: так

Примітка


Шпилька відповідає стандарту DIN 976-1, форма A. Гаряче цинкування формує товстий захисний шар цинку та підвищує стійкість виробу до атмосферної корозії. Для правильного монтажу шпильку слід використовувати з гарячеоцинкованими гайками відповідного допуску різьби

Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 2000 мм
Клас міцності 8.8
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка
Маркувальне забарвлення Яскраво-жовтий RAL 1023
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
3.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити
1680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
5.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
3.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити