Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву
Фото - 1 - Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву
Фото - 2 - Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву
Фото - 3 - Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву
Фото - 1 - Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву
Фото - 2 - Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву
Фото - 3 - Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву (017983945)

Сталь, крупна різьба, гострий САМОРІЗ-H2-MG/W-3,9X45
Номер товару 017983945
В наявності
Ціна:
1.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Груба різьба
Номінальний діаметр (d) 3,9 мм
Довжина (L) 45 мм
Діаметр головки (dh) 8,5 мм
Розмір приводу H2
Форма різьби Крупна різьба
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Груба різьба
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр (d) 3,9 мм
Довжина (L) 45 мм
Діаметр головки (dh) 8,5 мм
Розмір приводу H2
Форма різьби Крупна різьба
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити
1680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
5.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
3.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити