Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M20x2000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M20x2000 (095970020)
Шпилька різьбова з повною метричною різьбою
Шпильки виготовлені з урахуванням зменшеного граничного відхилення різьби класу 6AZ до нанесення покриття. Після гарячого цинкування вироби відповідають вимогам ISO до метричної різьби та сумісні з гайками, оцинкованими гарячим способом, із полем допуску різьби 6H.
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 8.8U
- Покриття: гаряче цинкування (HDG)
- Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
- Форма: A
- ROHS-директива: так
Примітка
Шпилька відповідає стандарту DIN 976-1, форма A. Гаряче цинкування формує товстий захисний шар цинку та підвищує стійкість виробу до атмосферної корозії. Для правильного монтажу шпильку слід використовувати з гарячеоцинкованими гайками відповідного допуску різьби
| Довжина (l1) | 2000 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 976-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M20 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Термічна оцинковка |
| Маркувальне забарвлення | Яскраво-жовтий RAL 1023 |
Інформація про продукт
Шпилька різьбова з повною метричною різьбою
Шпильки виготовлені з урахуванням зменшеного граничного відхилення різьби класу 6AZ до нанесення покриття. Після гарячого цинкування вироби відповідають вимогам ISO до метричної різьби та сумісні з гайками, оцинкованими гарячим способом, із полем допуску різьби 6H.
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 8.8U
- Покриття: гаряче цинкування (HDG)
- Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
- Форма: A
- ROHS-директива: так
Примітка
Шпилька відповідає стандарту DIN 976-1, форма A. Гаряче цинкування формує товстий захисний шар цинку та підвищує стійкість виробу до атмосферної корозії. Для правильного монтажу шпильку слід використовувати з гарячеоцинкованими гайками відповідного допуску різьби
| Довжина (l1) | 2000 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 976-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M20 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Термічна оцинковка |
| Маркувальне забарвлення | Яскраво-жовтий RAL 1023 |
Немає відгуків про цей товар.
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M30x1000
Немає відгуків про цей товар.