Сталь, фосфат., двоходова різьба, H, касета
Сталь, фосфат., двоходова різьба, H, касета
Сталь, фосфат., двоходова різьба, H, касета
Доступно в вигляді 5
показати версії
Фільтр
Версії товару Сталь, фосфат., двоходова різьба, H, касета
Номер товару
Довжина різьби
Довжина (L)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Номер товару 017933935
Технічна інформація
| Діаметр серцевини | 2,5 мм |
| Довжина різьби | 28 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3,9 мм |
| Довжина (L) | 35 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Форма різьби | Двоходова різьба |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Область застосування | Монтаж гіпсових плит, Повнозбірне будівництво, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Елементне будівництво |
| Форма наконечника | Наконечник |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Номер товару 017933945
Технічна інформація
| Діаметр серцевини | 2,5 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3,9 мм |
| Довжина різьби | 31 мм |
| Довжина (L) | 45 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Форма різьби | Двоходова різьба |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Область застосування | Монтаж гіпсових плит, Повнозбірне будівництво, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Елементне будівництво |
| Форма наконечника | Наконечник |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Тип голови | Рожкова головка |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Номер товару 017933955
Технічна інформація
| Діаметр серцевини | 2,5 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3,9 мм |
| Довжина різьби | 35 мм |
| Довжина (L) | 55 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Форма різьби | Двоходова різьба |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Область застосування | Монтаж гіпсових плит, Повнозбірне будівництво, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Елементне будівництво |
| Форма наконечника | Наконечник |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Тип голови | Рожкова головка |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Номер товару 017933925
Технічна інформація
| Діаметр серцевини | 2,5 мм |
| Довжина (L) | 25 мм |
| Довжина різьби | 28 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3,9 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Форма різьби | Двоходова різьба |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Область застосування | Монтаж гіпсових плит, Повнозбірне будівництво, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Елементне будівництво |
| Форма наконечника | Наконечник |
| Тип голови | Рожкова головка |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Номер товару 017933930
Технічна інформація
| Діаметр серцевини | 2,5 мм |
| Довжина різьби | 22 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3,9 мм |
| Довжина (L) | 30 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Форма різьби | Двоходова різьба |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Область застосування | Монтаж гіпсових плит, Повнозбірне будівництво, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Елементне будівництво |
| Форма наконечника | Наконечник |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Тип голови | Рожкова головка |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Сталь, фосфат., двоходова різьба, H, касета |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.96 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1.5 грн |