Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета (017933935)
Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
САМОРІЗ-H2-MG / W-3,9X35
Номер товару 017933935
В наявності
Ціна:
1.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
For quick and easy attachment of plasterboard or wooden slats with a timber substructure
| Діаметр серцевини | 2,5 мм |
| Довжина різьби | 28 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3,9 мм |
| Довжина (L) | 35 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Форма різьби | Двоходова різьба |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Область застосування | Монтаж гіпсових плит, Повнозбірне будівництво, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Елементне будівництво |
| Форма наконечника | Наконечник |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Область застосування
Кріплення гіпсокартонних або дерев'яних рейок до дерев'яної основи
Кріплення дерев'яних плит до дерев'яної основи
Інформація про продукт
Опис
For quick and easy attachment of plasterboard or wooden slats with a timber substructure
Характеристики
| Діаметр серцевини | 2,5 мм |
| Довжина різьби | 28 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3,9 мм |
| Довжина (L) | 35 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Форма різьби | Двоходова різьба |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Похідні вироби з деревини, М'яка деревина, Фанера BSP, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Область застосування | Монтаж гіпсових плит, Повнозбірне будівництво, Внутрішня арматура, Дерев'яне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Елементне будівництво |
| Форма наконечника | Наконечник |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Застосування
Область застосування
Кріплення гіпсокартонних або дерев'яних рейок до дерев'яної основи
Кріплення дерев'яних плит до дерев'яної основи
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Сталь, фосфатов., двоходове різьблення, H, касета
Немає відгуків про цей товар.