Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 1 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 2 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 3 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 4 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 5 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 6 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 7 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 8 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 9 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 10 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 11 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 12 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 13 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 14 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 15 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 16 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 1 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 2 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 3 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 4 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 5 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 6 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 7 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 8 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 9 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 10 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 11 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 12 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 13 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 14 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 15 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Фото - 16 - ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW

ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW (019040430)

ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
Номер товара 019040430
Нет в наличии
Цена:
4.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Universal partial-thread screw with underhead thread with high tightening effect for fast, gap-free fastening of wood-wood connections in furniture construction, interior construction or wood construction in indoor dry or wet areas
Длина резьбы (lg) 15 мм
Высота головки винта (k) 2,5 мм
Диаметр сердечника 2,5 мм
Диаметр сердечника резьбы головки 2,5 мм
Длина (L) 30 мм
Угол профиля 34 °
Номинальный диаметр (d) 4 мм
Вворачиваемый угольник, мин./макс. 45-90 °
Диаметр головки (dh) 8 мм
Бита RW20
Подходящее оборудование Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi
Тип резьбы Винтовая резьба по дереву
Подходит для использования в следующих материалах Древесина, Производные изделия из древесины, Мягкая древесина, Фанера BSP, Твердая древесина, Брус клееный из шпона LVL, 3-слойная панель
Материал Закаленная сталь
Форма резьбы Крупная резьба
Область применения Мебель, Склейка под прессом, Дублирование панелями, Корпус, Опалубка, Внутренняя арматура, Деревянное строительство, Дюбель
Форма наконечника Наконечник с заходным углом
Винт с необходимостью получения разрешения на использование Нет
Покрытие Оцинкованный
Цвет Серебристый
Соответствие ROHS Да
Тип головы Утопленная головка с фрезерной выемкой
Детали головки Фрезерование карманов
Исполнение резьбы Частичная резьба с резьбой под головкой

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Universal partial-thread screw with underhead thread with high tightening effect for fast, gap-free fastening of wood-wood connections in furniture construction, interior construction or wood construction in indoor dry or wet areas
Характеристики arrow_down
Длина резьбы (lg) 15 мм
Высота головки винта (k) 2,5 мм
Диаметр сердечника 2,5 мм
Диаметр сердечника резьбы головки 2,5 мм
Длина (L) 30 мм
Угол профиля 34 °
Номинальный диаметр (d) 4 мм
Вворачиваемый угольник, мин./макс. 45-90 °
Диаметр головки (dh) 8 мм
Бита RW20
Подходящее оборудование Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi
Тип резьбы Винтовая резьба по дереву
Подходит для использования в следующих материалах Древесина, Производные изделия из древесины, Мягкая древесина, Фанера BSP, Твердая древесина, Брус клееный из шпона LVL, 3-слойная панель
Материал Закаленная сталь
Форма резьбы Крупная резьба
Область применения Мебель, Склейка под прессом, Дублирование панелями, Корпус, Опалубка, Внутренняя арматура, Деревянное строительство, Дюбель
Форма наконечника Наконечник с заходным углом
Винт с необходимостью получения разрешения на использование Нет
Покрытие Оцинкованный
Цвет Серебристый
Соответствие ROHS Да
Тип головы Утопленная головка с фрезерной выемкой
Детали головки Фрезерование карманов
Исполнение резьбы Частичная резьба с резьбой под головкой
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
31.2 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
32.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
10.46 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 50 шт
Нет в наличии