Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск відрізний для сталі, Ø355 mm x 3.0 mm
Фото - 1 - Диск відрізний для сталі, Ø355 mm x 3.0 mm
Фото - 1 - Диск відрізний для сталі, Ø355 mm x 3.0 mm

Диск відрізний для сталі, Ø355 mm x 3.0 mm (1669203502)

Диск відрізний для сталі 355x3.0x25.4 mm -арт. 1669203502
Номер товару 1669203502
В наявності
Ціна:
207.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
  • Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413
Посадковий діаметр отвору 25,4 мм
Товщина 3,0 мм
Діаметр 355 мм
Частота обертання, макс. 4400 об/хв
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Виконання Прямий
Відрізний диск синій для сталі, ріже суцільні матеріали, труби, профілі і листовий метал.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
  • Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413
Характеристики arrow_down
Посадковий діаметр отвору 25,4 мм
Товщина 3,0 мм
Діаметр 355 мм
Частота обертання, макс. 4400 об/хв
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Виконання Прямий
Застосування arrow_down
Відрізний диск синій для сталі, ріже суцільні матеріали, труби, профілі і листовий метал.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1105.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1429.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
22.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
101.88 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1233.65 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
318 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити