Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло спіральне по н/ж сталі HSS TiN RED LINE 2,5 мм
Фото - 1 - Свердло спіральне по н/ж сталі HSS TiN RED LINE 2,5 мм
Фото - 1 - Свердло спіральне по н/ж сталі HSS TiN RED LINE 2,5 мм

Свердло спіральне по н/ж сталі HSS TiN RED LINE 2,5 мм (0626725)

Свердло спіральне по н/ж сталі HSS TiN RED LINE 2,5 мм
Номер товару 0626725
В наявності
Ціна:
22.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спіральне свердло HSS TiN для точного свердління, кут при вершині 135˚.
Точне та якісне свердління.
  • Надійне спіральне свердло (коротке виконання), забезпечує точне свердління
  • Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора
Відмінне центрування, навіть на округлих поверхнях. Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення.
Покриття з нітриду титану.
  • Має півищену температурну стійкість та стійкість до стирання
  • Забезпечує більш високу швидкість відводу тепла від точки свердління

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спіральне свердло HSS TiN для точного свердління, кут при вершині 135˚.
Точне та якісне свердління.
  • Надійне спіральне свердло (коротке виконання), забезпечує точне свердління
  • Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора
Відмінне центрування, навіть на округлих поверхнях. Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення.
Покриття з нітриду титану.
  • Має півищену температурну стійкість та стійкість до стирання
  • Забезпечує більш високу швидкість відводу тепла від точки свердління
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
101.88 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1233.65 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
318 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
151.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -73 %
111.82 грн/шт
30.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
105.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
2200 грн/шт
1870.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити