Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт з шестигранною головкою, дюймовий, UNC
Фото - 1 - Болт з шестигранною головкою, дюймовий, UNC
Знижка -73 %
Фото - 2 - Болт з шестигранною головкою, дюймовий, UNC
Знижка -73 %
Фото - 1 - Болт з шестигранною головкою, дюймовий, UNC
Фото - 2 - Болт з шестигранною головкою, дюймовий, UNC

Болт з шестигранною головкою, дюймовий, UNC (007258312)

W-0072 GR5, сталь, оцинкована, UNC БОЛТ-UNC-GR5-A2K-5 / 8-11X3-1 / 2
Номер товару 007258312
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
111.82 грн/шт
-73 %
30.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
W-0072, сталь GR5, оцинкована, блакитне покриття (A2K), UNC (стандартна різьба)
Розмір під ключ 15/16 дюйма
Довжина (l1) 3 1/2 дюйма
Номінальний діаметр (d1) 5/8 дюйма
Тип різьби UNC
Покриття Оцинкований
Клас міцності GR5
Матеріал Сталь
Інший стандарт WN 72

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
W-0072, сталь GR5, оцинкована, блакитне покриття (A2K), UNC (стандартна різьба)
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 15/16 дюйма
Довжина (l1) 3 1/2 дюйма
Номінальний діаметр (d1) 5/8 дюйма
Тип різьби UNC
Покриття Оцинкований
Клас міцності GR5
Матеріал Сталь
Інший стандарт WN 72
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
74.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1133.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
146.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
108 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити
21770.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
133.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
377.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити