Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Силикон SUPER-RTV, черный, 200 ml

Силикон SUPER-RTV, черный, 200 ml

10 отзывов Написать отзыв
Силикон Wurth SUPER-RTV черный 200 мл
Номер товара 08933311
В наличии
Цена:
730.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественный герметик для использования в промышленности и для автосервиса. Исключительная стойкость к моторных и трансмиссионным маслам, хладагентам и антифризу.
Может использоваться в критических областях, в которых уплотнение контактирует с различными агрессивными жидкостями. Не вызывает коррозии, поэтому не оказывает негативного влияния на электронные компоненты и лямбда-зонды. Легко дозировать без использования вспомогательных средств.
Продукт равномерно наносится за один проход, образуя уровне бортики. Экономический в применении.
Герметик в баллончике со сжатым воздухом.
  • Полное содержимое, без остатков.
  • Не засыхает в дозаторе.
Устойчивый к высоким температурам.
Термостойкость: -60 ° C до + 260 ° C. Временно: +315 ° C Изготовлено в соответствии с немецким стандартом качества.
Соответствует требованиям ведущих автопроизводителей. Цвет: черный.
Доступные дополнительные цветовые решения: красный - арт 089333312; серый - арт 089333316. Примечание: Оптимальная адгезия достигается на чистых и сухих поверхностей. Старые уплотнительные материалы необходимо удалить полностью от уплотнительной поверхности.
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Отзывов (10) arrow_down
Документы arrow_down

Останні переглянуті