Сост. кл./гер., super RTV сил., б/ярл.(3003070805)
Сост. кл./гер., super RTV сил., б/ярл.(3003070805)
Сост. кл./гер., super RTV сил., б/ярл.(3003070805)
Версии товара Сост. кл./гер., super RTV сил., б/ярл.(3003070805)
Техническая информация
| Коэффициент потерь | 0,002 |
| Теплопроводность λ | 0,2 Дж/(м*с*К) |
| Коэффициент теплового расширения | 0.0002 1/K |
| Коэффициент потерь, условия | 1 МГц, ASTM D-150 |
| Диэлектрическая проницаемость, условия | 1 МГц, ASTM D-150 |
| Плотность | 1,25 г/см³ |
| Удельное проходное сопротивление | 1000000000000000 Ом/см |
| Электрическая прочность на пробой | 16 кВ/мм |
| Прочность на растяжение, мин. | 2,2 Н/мм² |
| Диэлектрическая проницаемость | 2.8 |
| Содержание | 200 мл |
| Полное затвердевание, условия | 23 °C и 50% относительная влажность |
| Твердость по Шору A | 26 |
| Скорость полного затвердевания | 3 мм/д |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 300 °C |
| Время образования поверхностной пленки, мин. | 5 мин |
| Удлинение при разрыве, макс./условия | 550% / в соответствии с DIN 53504 |
| Термостойкость, мин./макс. | -60 260 °C |
| Электрическая прочность, условия | в соответствии с ASTM D-149 |
| Теплопроводность λ, условия | В соответствии с ASTM D-2214/70 |
| Специальное проходное сопротивление, условия | в соответствии с ASTM D-257 |
| Прочность на растяжение, условия | в соответствии с ASTM D-412 |
| Коэффициент теплового расширения, условия | В соответствии с ASTM EB-31 |
| Диапазон применения | Водяные насосы, Масляные насосы, Передняя крышка, Крышки подшипника распредвала, Корпус термостата, Масляный поддон, Крышка редуктора, Зона впуска, Герметизация аккумуляторов |
| Время образования поверхностной пленки, условия | при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50% |
| Химический состав | Силикон нейтрального отверждения, на оксимной основе |
| Цвет | Серый |
| Запах/аромат | Характерный |
Техническая информация
| Коэффициент потерь | 0,002 |
| Теплопроводность λ | 0,2 Дж/(м*с*К) |
| Коэффициент теплового расширения | 0.0002 1/K |
| Коэффициент потерь, условия | 1 МГц, ASTM D-150 |
| Диэлектрическая проницаемость, условия | 1 МГц, ASTM D-150 |
| Плотность | 1,25 г/см³ |
| Удельное проходное сопротивление | 1000000000000000 Ом/см |
| Электрическая прочность на пробой | 16 кВ/мм |
| Прочность на растяжение, мин. | 2,2 Н/мм² |
| Диэлектрическая проницаемость | 2.8 |
| Содержание | 200 мл |
| Полное затвердевание, условия | 23 °C и 50% относительная влажность |
| Твердость по Шору A | 25 |
| Скорость полного затвердевания | 3 мм/д |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 370 °C |
| Время образования поверхностной пленки, мин. | 5 мин |
| Удлинение при разрыве, макс./условия | 500% / в соответствии с DIN 53504 |
| Термостойкость, мин./макс. | -60 315 °C |
| Электрическая прочность, условия | в соответствии с ASTM D-149 |
| Теплопроводность λ, условия | В соответствии с ASTM D-2214/70 |
| Специальное проходное сопротивление, условия | в соответствии с ASTM D-257 |
| Прочность на растяжение, условия | в соответствии с ASTM D-412 |
| Коэффициент теплового расширения, условия | В соответствии с ASTM EB-31 |
| Время образования поверхностной пленки, условия | при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50% |
| Диапазон применения | Масляные насосы, Передняя крышка, Крышки подшипника распредвала, Масляный поддон, Крышка редуктора, Выпускные коллекторы, выпускные фланцы, впускные зоны, Крышки и фланцы для двигателя. |
| Химический состав | Силикон нейтрального отверждения, на оксимной основе |
| Запах/аромат | Характерный |
| Цвет | Красный |
Техническая информация
| Коэффициент потерь | 0,002 |
| Теплопроводность λ | 0,2 Дж/(м*с*К) |
| Коэффициент теплового расширения | 0.0002 1/K |
| Коэффициент потерь, условия | 1 МГц, ASTM D-150 |
| Диэлектрическая проницаемость, условия | 1 МГц, ASTM D-150 |
| Плотность | 1,25 г/см³ |
| Удельное проходное сопротивление | 1000000000000000 Ом/см |
| Электрическая прочность на пробой | 16 кВ/мм |
| Прочность на растяжение, мин. | 2,2 Н/мм² |
| Диэлектрическая проницаемость | 2.8 |
| Содержание | 200 мл |
| Полное затвердевание, условия | 23 °C и 50% относительная влажность |
| Скорость полного затвердевания | 3 мм/д |
| Твердость по Шору A | 30 |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 300 °C |
| Время образования поверхностной пленки, мин. | 5 мин |
| Удлинение при разрыве, макс./условия | 550% / в соответствии с DIN 53504 |
| Термостойкость, мин./макс. | -60 260 °C |
| Электрическая прочность, условия | в соответствии с ASTM D-149 |
| Теплопроводность λ, условия | В соответствии с ASTM D-2214/70 |
| Специальное проходное сопротивление, условия | в соответствии с ASTM D-257 |
| Прочность на растяжение, условия | в соответствии с ASTM D-412 |
| Коэффициент теплового расширения, условия | В соответствии с ASTM EB-31 |
| Диапазон применения | Водяные насосы, Масляные насосы, Передняя крышка, Крышки подшипника распредвала, Корпус термостата, Масляный поддон, Крышка редуктора, Крыша со сдвигаемой панелью, Двери |
| Время образования поверхностной пленки, условия | при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50% |
| Химический состав | Силикон нейтрального отверждения, на оксимной основе |
| Запах/аромат | Характерный |
| Цвет | Черный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Сост. кл./гер., super RTV сил., б/ярл.(3003070805) |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 975 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1312.08 грн |
Думка експерта Назара: Силікон SUPER-RTV WURTH — універсальний герметик для авто, промисловості та високих температур

«Якщо шукаєте силікон RTV для авто, труб, фланців і прокладок, який реально працює під високими температурами та з агресивними рідинами, я рекомендую силікон SUPER-RTV WURTH. Він стійкий до моторних і трансмісійних масел, антифризу та холодоагентів, не викликає корозії і не шкодить електронним компонентам та лямбда-зондам.
Мої клієнти використовують його по-своєму. Один майстер з ремонту двигунів каже: «Наніс SUPER-RTV на ущільнення колектора та головки блоку — під високим тиском і при температурі до 260° C жодних протікань». Власник СТО додав: «Герметизував лобове скло і дверні шви — пил не прилипає, результат чистий і надійний».
Особисто я застосовую SUPER-RTV для всіх критичних поверхонь, де потрібна надійна герметизація. Він легко дозується, рівномірно наноситься, економний у застосуванні і повністю використовується з балончика — без залишків і засихання.
Ще один живий приклад — промисловий сервіс: «SUPER-RTV швидко і надійно герметизує прокладки і фланці, монтаж проходить чисто, а деталі залишаються герметичними навіть під високим тиском і при температурних коливаннях».
Ключові характеристики:
• Робочий температурний діапазон: від -60° C до +260° C (короткочасно до +315° C);
• Стійкість до моторних і трансмісійних олив, антифризу та холодоагентів;
• Не викликає корозії, безпечний для датчиків та електроніки;
• Підходить для ущільнення труб, фланців, прокладок, авто ущільнень і промислових з’єднань.
Поради з застосування:
• Очистіть і знежирте поверхні перед нанесенням;
• Наносьте тонким шаром, при потребі уникайте перекриття великих шарів для кращого отвердіння;
• Для фланців і прокладок дайте герметику час на утворення шва перед навантаженням;
• Зберігайте балон у вертикальному положенні та використовуйте відповідний аплікатор для рівномірного нанесення.
Головне — SUPER-RTV WURTH універсальний: один балончик реально замінює кілька герметиків, економить час і робить монтаж чистим і надійним.
Якщо шукаєте силікон RTV для авто, промисловості, труб, фланців і прокладок під високі температури та контакт з маслами і антифризом, SUPER-RTV WURTH — це універсальний і практичний вибір.