Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Мастило консистентне HHS Grease довговічне з ПТФЕ 400МЛ
Мастило консистентне HHS Grease довговічне з ПТФЕ 400МЛ

Мастило консистентне HHS Grease чудовий захист від вологи та бруду,
СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-HHS Grease-400МЛ

Номер товару 08931067
Є в наявності
Цена:
420 грн/шт 312 грн/шт

Мастило консистентне HHS Grease довговічне з ПТФЕ 400МЛ

Номер товару 08931067

420 грн 312 грн Без ПДВ: 260 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Високоякісне біле довговічне мастило з ПТФЕ для змащування шарнірів, петель, дверей, багажника, капоту.

Видаляє скрип раз і на завжди!

Довговічне.

  • Відмінні герметизуючі властивості проти вологи та бруду. Це забезпечує оптимальну стійкість до окислення і збільшує інтервали між змащуванням.

  • Відмінний захист від корозії.

Відмінна сумісність з матеріалами.

  • Відмінна сумісність з пластиком.
  • Нейтральна поведінка на пофарбованих поверхнях.

Містить тверде мастило PTFE.

  • Після того, як плівка мастила витрачена, роль мастила бере на себе ПТФЕ (властивість аварійної роботи).
  • Хороша термостійкість.

Має особливу білу пігментацію.
Оптимальна ідентифікація точок змащення під час технічного обслуговування і сервісних робіт.

Стійкий до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів.

Не містить силікону, кислоти, смол і AOX.

Запах/аромат Характерний
Колір Діамантово-білий
Масляна основа Мінеральна олія
Не містить AOX Так
Не містить кислоти Так
Не містить силікону Так
Не містить смоли Так
Об'єм 400 мл
Стійкість до впливу Вода, Соленая вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, EPDM, FKM, NBR
Температура займання, мін. 200 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -15 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 130 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Термостійкість, короткочасна, макс. 150 °C
Хімічна сполука Мінеральна олія
Щільність 0,78 г/см³
Сфера застосування:
Підходить для застосування в ході технічного змащування, обслуговування, наприклад для змащування петель, з'єднань, що направляють, активно застосовується на сервісних станціях, СТО, де згідно з регламентом таке мастило застосовують для шарнірів та петель (Дверей) автомобіля, із сигнальним білим кольором.


Інструкції
Перед використанням струсіть. Перед нанесенням ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки