Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена
⭐ Категория товаров Отрезной диск по стали Red Line
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Отрезной диск по стали Red Line от Wurth

Отрезной диск по стали Red Line от Wurth - это профессиональный инструмент, предназначенный для резки металла, в том числе стали, нержавеющей стали, чугуна и других твердых материалов. Диск изготовлен из высококачественного абразивного материала с алмазной крошкой, благодаря чему обеспечивает высокую скорость и точность резки.

Основные характеристики

  • Диаметр диска: 125 мм
  • Толщина диска: 1,0 мм
  • Максимальная частота вращения: 12000 об/мин
  • Максимальная линейная скорость: 80 м/с
  • Тип связки: синтетическая смола

Особенности

  • Армированная конструкция диска обеспечивает высокую прочность и устойчивость к излому.
  • Алмазная крошка обеспечивает высокую скорость и точность резки.
  • Специальная геометрия зуба диска обеспечивает плавный рез без сколов и заусенцев.

Способ применения

Диск используется с электрическими или пневматическими шлифовальными машинами. Перед началом работы необходимо убедиться, что частота вращения шлифовальной машины соответствует максимально допустимой частоте вращения диска.

Особенности использования

Для обеспечения максимальной эффективности и безопасности при работе с отрезным диском необходимо соблюдать следующие правила:

  • Используйте только диски, соответствующие диаметру и частоте вращения шлифовальной машины.
  • Не используйте диски, если они повреждены или имеют трещины.
  • Перед началом работы убедитесь, что шлифовальная машина надежно закреплена.
  • Работайте в защитной одежде и очках.

Зачем нужен этот товар

Отрезной диск по стали Red Line от Wurth необходим для резки металла в различных сферах деятельности, таких как строительство, ремонт, производство и т.д. Диск может использоваться для резки труб, профилей, листового металла, а также для других работ по металлообработке.

На что обратить внимание покупателю

При выборе отрезного диска необходимо учитывать следующие факторы:

  • Диаметр диска должен соответствовать диаметру шлифовальной машины.
  • Толщина диска должна соответствовать толщине материала, который будет разрезаться.
  • Максимальная частота вращения диска должна соответствовать максимальной частоте вращения шлифовальной машины.
  • Тип связки диска должен соответствовать типу материала, который будет разрезаться.

Отрезной диск по стали Red Line от Wurth - это надежный и эффективный инструмент, который обеспечит качественный рез металла. Диск изготовлен из высококачественных материалов и соответствует всем требованиям безопасности.