Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Анкер клиновый W-FAZ/S M24х237мм 75мм
Скидка -55.6 %

Анкер клиновый W-FAZ/S M24х237мм 75мм

Анкер клиновый W-FAZ/S M24х237мм 75мм Для растянутой и сжатой зон бетона Оцинкованная сталь
Номер товара 0904522403
В наличии
Цена:
811.78 грн/шт
-55.6 %
360.48 грн/шт
Специальная цена после авторизации
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь Сертификат качества ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая) Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера Для сухих внутренних помещений
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Отзывов (0) arrow_down
Документы arrow_down