Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (063) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
Доставка и оплата
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Магазины
Работа и карьера
Работодатель №1
Работа и карьера
Вакансии
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Назад
Каталог товаров
Ручной инструмент
Заклепочная техника
Фильтр
Вес изделия (1 шт.)
1300 г
1
5144 г
1
Диаметр заклепки, макс.
2,4 мм
1
8 мм
1
Диаметр заклепки, мин.
3 мм
1
4 мм
1
Диаметр заклепки, мин./макс.
3-8 мм
1
3.0-6.4 мм
1
4-2.4 мм
1
Длина
260 мм
1
276 мм
1
490 мм
1
550 мм
1
Показать еще 1 фильтр
Скрыть
Фильтр
Выберите фильтры
Полный каталог
Заклепочная техника
Инструменты для глухих заклепок
Инструменты для резьбовых заклепок
Заклепочный инструмент
Сортировка
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Популярные товары
Инструменты для глухих заклепок
Инструменты для резьбовых заклепок
Популярная продукция в категории Заклепочная техника
Рычажный заклепочник HNG 26 Н
Заклепочник для гаек-заклепок HES 412 Sysko
Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK
Заклепочник HES 510
Клещи заклепочные ручные, ZEBRA
Клещи заклепочные ручные
Клещ д. рез.. закл. с сист. быст зам.
Заклепочник для гаек-заклепок HES 512 D