Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Дорн різьбовий М3
Фото - 1 - Дорн різьбовий М3

Дорн різьбовий М3 (091794830)

Дорн різьбовий М3, для заклепника 0917101 -арт. 091794830
Номер товара 091794830
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
240.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • С мундштуком, для всех заклепок-гаек с круглой и потайной головкой.
Уведомление
  • При использовании заклепочных гаек, произведенных не Würth, вы должны сначала провести собственные испытания.
  • Опасность! Использование шпильки с резьбой M8 ограничено заклепочными гайками, перечисленными в качестве принадлежностей.
Номинальный диаметр 3 мм
Подходит для резьбы M3
Тип резьбы x номинальный диаметр M3
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • С мундштуком, для всех заклепок-гаек с круглой и потайной головкой.
Уведомление
  • При использовании заклепочных гаек, произведенных не Würth, вы должны сначала провести собственные испытания.
  • Опасность! Использование шпильки с резьбой M8 ограничено заклепочными гайками, перечисленными в качестве принадлежностей.
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр 3 мм
Подходит для резьбы M3
Тип резьбы x номинальный диаметр M3
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте